Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Silver 4509Y 2,6 GHz 8 Kerne 16 Threads 22.5 MB Cache-Speicher FCLGA4677 Socket OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon Silver 4509Y 2,6 GHz 8 Kerne 16 Threads 22.5 MB Cache-Speicher FCLGA4677 Socket OEM
Intel Xeon Silver 4509Y 2,6 GHz 8 Kerne 16 Threads 22.5 MB Cache-Speicher FCLGA4677 Socket OEM
Artikel-Nr.:
     7405B-999782368
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8071305554400
EAN/GTIN:
     0675902120707
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Intel Xeon Silver 4509Y 2,6 GHz 8 Kerne 16 Threads 22.5 MB Cache-Speicher FCLGA4677 Socket OEM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intel Xeon Silver 4509Y / 2,6 GHz Prozessor - OEM Produkttyp: Prozessor Prozessortyp: Intel Xeon Silver 4509Y (5. Gen.) Anz. der Kerne: 8 Kerne / 16 Threads Cache-Speicher: 22.5 MB Geeignete Sockel: FCLGA4677 Socket Prozessoranz.: 1 Taktfrequenz: 2,6 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz: 4,1 GHz Funktionen: Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Total Memory Encryption, Intel Platform Firmware Resilience Support, Intel Crypto Acceleration, Intel SSE4.2, Intel Total Memory Encryption - Multi Key, Mode-based Execute Control (MBEC), Intel On Demand Feature Activation, 64 GB max. Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel SGX, Intel Data Streaming Accelerator (DSA), Intel QuickAssist Software Acceleration, Intel Advanced Matrix Extensions (AMX), Intel Software Guard Extensions (SGX) mit Intel SPS, 2 AVX-512 FMA-Einheiten, Intel Virtualization Technology for Directed (VT-x)

Intel Xeon Silver 4509Y 2,6 GHz 8 Kerne 16 Threads 22.5 MB Cache–Speicher FCLGA4677 Socket OEM

Produktbeschreibung:

Intel Xeon Silver 4509Y. Prozessorfamilie: Intel® Xeon Silver,
Prozessorsockel: FCLGA4677, Prozessorhersteller: Intel.
Speicherkanäle: Okta–Kanal, Maximaler interner Speicher,
vom Prozessor unterstützt: 4 TB, Speichertypen,
vom Prozessor unterstützt: DDR5–SDRAM. Marktsegment: Server,
Nutzungsbedingungen: Server/Enterprise, Unterstützte
Befehlssätze: AMX,
AVX, AVX 2.0, AVX–512, SSE4.2. Unterstützung der
maximalen Enklavengröße für Intel® SGX: 64 GB,
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA): 1 default devices.
Prozessor–Paketgröße: 77.5 x 56.5 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Silver 4509Y (5. Gen.)
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache–Speicher
22.5 MB
Cache–Speicher–Details
22,5 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2,6 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,1 GHz
Geeignete Sockel
FCLGA4677 Socket
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Temperaturspezifikationen
82 °C
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
80
Architektur–Merkmale
Hyper–Threading–Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES–NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT–d), Intel VT–x with Extended Page Tables (EPT), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX–512), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel Control–Flow Enforcement Technology, Intel Total Memory Encryption, Intel Platform Firmware Resilience Support, Intel Crypto Acceleration, Intel SSE4.2, Intel Total Memory Encryption – Multi Key, Mode–based Execute Control (MBEC), Intel On Demand Feature Activation, 64 GB max. Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel SGX, Intel Data Streaming Accelerator (DSA), Intel QuickAssist Software Acceleration, Intel Advanced Matrix Extensions (AMX), Intel Software Guard Extensions (SGX) mit Intel SPS, 2 AVX–512 FMA–Einheiten, Intel Virtualization Technology for Directed (VT–x)
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray

Weitere Suchbegriffe: intel xeon, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 502,67*
€ 538,28*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,46*
€ 547,27*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 516,00*
€ 551,26*
1 Tag
7
€ 4,45*
ab € 522,06*
€ 558,60*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 533,77*
€ 569,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,87*
€ 678,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,30*
€ 671,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,20*
€ 664,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,95*
€ 656,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,77*
€ 635,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
EGSM2UHSSTD
ab € 82,53*
Zubehör
Intel
EGSM1UHSSTD
ab € 56,46*
Zubehör
Super Micro Computer
SNK-P0090AP4
ab € 69,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.