Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alogic DisplayPort Kabel DP -> M/M bis 8K 60Hz 1m grau Digital/Display/Video 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alogic DisplayPort Kabel DP -> M/M bis 8K 60Hz 1m grau Digital/Display/Video 1 m
Alogic DisplayPort Kabel DP -> M/M bis 8K 60Hz 1m grau Digital/Display/Video 1 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999782591
Hersteller:
     Alogic
Herst.-Nr.:
     FUDP1-SGR
EAN/GTIN:
     9350784021434
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel

Alogic DisplayPort Kabel DP -> M/M bis 8K 60Hz 1m grau Digital/Display/Video 1 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ALOGIC Fusion - DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1 m Typ: DisplayPort-Kabel Besonderheiten: Support von 8K 60 Hz, Support von 4K 120 Hz, 32 Gbps Transferquote, HDR-Support, 32 unkomprimierte digitale Audiokanäle, Multi-Stream Transport, Gehäuse aus Thermoplast und Metalllegierung Länge: 1 m Anschluss: 20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet Stecker (zweites Ende): 20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet Produktzertifizierungen: DisplayPort 1.4 Farbe: Space-grau, Schwarz

Alogic DisplayPort Kabel DP –> M/M bis 8K 60Hz 1m grau Digital/Display/Video 1 m

Produktbeschreibung:

DISPLAYPORT CABLE – MALE TO MALE

Technische Details:

Allgemein
Typ
DisplayPort–Kabel
Kabelmantelmaterial
Doppelt geflochtenes Nylon
Besonderheiten
Support von 8K 60 Hz, Support von 4K 120 Hz, 32 Gbps Transferquote, HDR–Support, 32 unkomprimierte digitale Audiokanäle, Multi–Stream Transport, Gehäuse aus Thermoplast und Metalllegierung
Länge
1 m
Farbe
Space–grau, Schwarz
Konnektivität
Anschluss
20–poliger DisplayPort – männlich – eingerastet
Stecker (zweites Ende)
20–poliger DisplayPort – männlich – eingerastet
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4, FCC
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 14,42*
€ 20,52*
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 20,53*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 21,47*
€ 29,96*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.