Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999782728 Herst.-Nr.: 88885621 EAN/GTIN: 0859300007819 |
| |
|
| | |
| Dynatron S2 CPU-Kuehler 2U für Sockel 4677 passiv CPU-Kühler Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Dynatron S2 - Prozessorkühler - 2U Produkttyp: Prozessorkühler Packungsinhalt: E1B Package-Träger Kompatibilität: LGA4677 Sockel Kühlermaterial: Kupfersockel und Kühlrohre mit Aluminiumkühlrippen Merkmale: Thermal Grease Shin-Etsu 7762 vorgedruckt, TDP up to 350W Höhe (Rack-Einheiten): 2U Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,8 cm x 7,8 cm x 6,4 cm Gewicht: 526.6 g
Dynatron S2 CPU–Kuehler 2U für Sockel 4677 passiv CPU–Kühler Produktbeschreibung: Prozessor Kühlkörper/RadiatorUnterstützte Prozessorsteckplätze: LGA 4677 (Socket E)Aluminium1 Stück(e) Technische Details: Allgemein Produkttyp Prozessorkühler Packungsinhalt E1B Package–Träger Kühlkörper und Lüfter Kompatibel mit LGA4677 Sockel Kühlermaterial Kupfersockel und Kühlrohre mit Aluminiumkühlrippen Merkmale Thermal Grease Shin–Etsu 7762 vorgedruckt, TDP up to 350W Verschiedenes |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,12* | € 41,19* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 41,13* | € 43,35* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,76* | € 48,18* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 46,36* | € 48,80* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,74* | € 50,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|