Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Rebel C70G RGB ATX Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharkoon Rebel C70G RGB ATX Black
Sharkoon Rebel C70G RGB ATX Black
Artikel-Nr.:
     7405B-999782789
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951040193
EAN/GTIN:
     4044951040193
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Sharkoon Rebel C70G RGB ATX Black

Sharkoon Rebel C70G RGB ATX Black

Produktbeschreibung:

Sharkoon REBEL C70G RGB. Formfaktor: Full Tower,
Typ: PC, Produktfarbe: Schwarz, Holz. Installierte
Lüfter (Vorderseite): 3x 120 mm,
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120,140 mm,
Installierte Lüfter seitlich: 4x 120 mm. Unterstützte
Hard–Disk Drive Größen: 3.5",
SSD–Formfaktor: 2.5". Breite: 230 mm, Tiefe: 479 mm,
Höhe: 495 mm

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tower
Formfaktor
ATX
Bauformat
3,5 "
Integriertes Kühlsystem
Lüfter
Universelle Schnittstellen
USB 3.0
Gewicht
9,3 kg
Kennzeichnung
CE
Material
Holz

Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Zubehör, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 91,13*
€ 94,94*
Frei Haus
ab € 91,14*
€ 94,95*
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 91,82*
€ 95,65*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 104,93*
€ 108,89*
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 113,44*
€ 117,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.