Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Telekom Galaxy A25 128 GB bl 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Telekom Galaxy A25 128 GB bl 50
Samsung Telekom Galaxy A25 128 GB bl 50
Artikel-Nr.:
     7405B-999783088
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     99935061
EAN/GTIN:
     4251281659623
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Samsung Telekom Galaxy A25 128 GB bl 50

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A25 - Blau - 5G Smartphone - 128 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-A256B/DSN Anzeige: OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16,42 cm (6.5") - (120 Hz) - Super AMOLED Prozessor: Samsung Exynos 1280 S5E8825 / 2,4 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 6 GB / 128 GB Unterstützte Speicherkarte: microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB Hauptkamera: 50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera Vordere Kamera: 13 Megapixel f/2.2 - Fixfokus Service Provider: Telekom SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät (Seite) Steckverbinder: 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C Farbe: Blau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 76.5 mm x 8.3 mm x 161 mm Gewicht: 197 g Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.458 W/kg (head) ¦ 1.189 W/kg (body) ¦ 2.02 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Telekom Galaxy A25 128 GB bl 50

Produktbeschreibung:

7405–99935061 – Blau Samsung – Galaxy A25 5G 128 GB Telekom

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–A256B/DSN
Formfaktor
Touch
Breite
76.5 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
197 g
Gehäusefarbe
Blau
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Telekom
Steuerung
GPS, A–GPS, GLONASS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
LTE, VoLTE, 5G NR
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Bluetooth–Profile
HFP, HSP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP, SZP, PBAP, MAP, HOGP
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen
Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, 5 Jahre Security Maintenance Release, 4 Jahre OS–Updates
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Prozessor
Typ
Samsung Exynos 1280
Prozessornummer
S5E8825
Taktfrequenz
2,4 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD, microSDXC – bis zu 1 TB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Fokuseinstellung
Fixfokus
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende
F/1.8
Fokuseinstellung
Automatisch
Digitaler Zoom
10x
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
Zeitlupen–Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupen–Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps
Merkmale
VDIS (Video Digital Image Stabilization)
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Funktionen
Macro–Kamera
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Super AMOLED
Diagonalabmessung
16,42 cm (6.5")
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Max. Helligkeit
1000 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Enhancement–Technologie
Eye Comfort Shield, Vision Booster Technology
Wiederholrate
120 Hz
Merkmale
Infinity–V Display
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C ¦ Headsetstecker – Mini–Phone 3,5 mm
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
5000 mAh
Schnelladetechnologie
Super Schnellladefunktion
Verschiedenes
Kennzeichnung
SGS Eye Care Display Certification, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM–Karte, Kabel USB–C auf USB–C

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,91*
€ 389,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.