Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar RAM Atmintis ddr5 ares rgb gaming 32gb2*16gb/7200 juoda


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexar RAM Atmintis ddr5 ares rgb gaming 32gb2*16gb/7200 juoda
Lexar RAM Atmintis ddr5 ares rgb gaming 32gb2*16gb/7200 juoda
Artikel-Nr.:
     7405B-999785625
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LD5U16G72C34LA-RGD
EAN/GTIN:
     0843367132546
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Lexar RAM Atmintis ddr5 ares rgb gaming 32gb2*16gb/7200 juoda

Lexar RAM Atmintis ddr5 ares rgb gaming 32gb2*16gb/7200 juoda

Produktbeschreibung:

Module: 2x 16 GB / Typ: DDR5–7200 DIMM 288pin /
Timings: CL34–42–42–84 / Spannung: 1,4 Volt /
Besonderheit: RGB–Beleuchtung

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Anzahl Speichermodule
2
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Speicherkapazität
32 GB
Speichertyp
DDR5
Fehlerkorrektur
ECC
Speichermodul–Bauform
DIMM
Speicher–Timing
CL34
Betriebsspannung
1,4 V
Speicherkapazität Einzelmodul
16 GB

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Kühlkörper, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 120,45*
€ 155,09*
€ 5,50*
ab € 125,68*
€ 159,77*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 139,12*
€ 176,00*
13 Tage
28
€ 6,29*
ab € 146,10*
€ 183,60*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.