Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 1 m OM3 2x LC SC LWL-2-Faser-Patchk 1.0m LC-SC 50/125um AD=2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synergy 21 1 m OM3 2x LC SC LWL-2-Faser-Patchk 1.0m LC-SC 50/125um AD=2mm
Synergy 21 1 m OM3 2x LC SC LWL-2-Faser-Patchk 1.0m LC-SC 50/125um AD=2mm
Artikel-Nr.:
     7405B-999787272
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216755
EAN/GTIN:
     4038816068958
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Synergy 21 1 m OM3 2x LC SC LWL-2-Faser-Patchk 1.0m LC-SC 50/125um AD=2mm

Synergy 21 1 m OM3 2x LC SC LWL–2–Faser–Patchk 1.0m LC–SC 50/125um AD=2mm

Produktbeschreibung:

Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)
Faser–Typ Multimode Anschluss Seite A 2xLC Anschluss
Seite B 2xSC Kabellänge 1 m Kabelfarbe orange
Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Übertragungsmodus
Duplex
Kennzeichnung
CE
Farbe
Orange
Technische Daten
Einsatzbereich
Netzwerk
Glasfasertyp
Multimode–Faser
Kabellänge
1 m
Materialklassifizierung
halogenfrei
Kabelmedium
Glasfaser (LWL)
Faserdurchmesser
50 / 125 µm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
93
€ 6,00*
ab € 2,96*
€ 4,55*
4 Tage
93
€ 8,00*
ab € 3,12*
€ 4,79*
Lager 7405
92
€ 1,00*
ab € 10,11*
€ 14,47*
€ 3,50*
ab € 15,92*
€ 20,28*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.