Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 10 m OM4 2x LC LWL-2-Faser-Patchk m LC-LC 50/125 um 2 mm Erika Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synergy 21 10 m OM4 2x LC LWL-2-Faser-Patchk m LC-LC 50/125 um 2 mm Erika Violett
Synergy 21 10 m OM4 2x LC LWL-2-Faser-Patchk m LC-LC 50/125 um 2 mm Erika Violett
Artikel-Nr.:
     7405B-999787419
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217027
EAN/GTIN:
     4038816113832
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Synergy 21 10 m OM4 2x LC LWL-2-Faser-Patchk m LC-LC 50/125 um 2 mm Erika Violett

Synergy 21 10 m OM4 2x LC LWL–2–Faser–Patchk m LC–LC 50/125 um 2 mm Erika Violett

Produktbeschreibung:

Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)
Faser–Typ Multimode Anschluss Seite A 2xLC Anschluss
Seite B 2xLC Knickschutztülle flexibel Kabelfarbe
Erika Violett Besonderheit Patchkabel in Synergy21
Blisterverpackung

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Übertragungsmodus
Duplex
Kennzeichnung
IEC
Farbe
Violett
Technische Daten
Einsatzbereich
Netzwerk
Glasfasertyp
Multimode–Faser
Kabellänge
10 m
Materialklassifizierung
halogenfrei
Kabelmedium
Glasfaser (LWL)
Faserdurchmesser
50 / 125 µm
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
€ 6,00*
ab € 10,26*
€ 14,49*
4 Tage
80
€ 8,00*
ab € 10,79*
€ 15,22*
Lager 7405
79
€ 1,00*
ab € 17,83*
€ 24,70*
€ 3,50*
ab € 22,86*
€ 29,73*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.