Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 7,5 m 2x LC E-2000 LSH LSHE2000APC 9/125um 7.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synergy 21 7,5 m 2x LC E-2000 LSH LSHE2000APC 9/125um 7.5m
Synergy 21 7,5 m 2x LC E-2000 LSH LSHE2000APC 9/125um 7.5m
Artikel-Nr.:
     7405B-999787526
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215517
EAN/GTIN:
     4038816158482
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Synergy 21 7,5 m 2x LC E-2000 LSH LSHE2000APC 9/125um 7.5m

Synergy 21 7,5 m 2x LC E–2000 LSH LSHE2000APC 9/125um 7.5m

Produktbeschreibung:

• konfektioniert, Halogenfrei • Kabeltyp: Innenkabel Duplex,
9/125µm (Halogenfrei) • Faser–Typ: Singlemode
• Anschluss Seite A: 2xLC • Anschluss Seite B:
2xLSH(APC) • Kabellänge: 7,5 m • Kabelfarbe: gelb
• Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Übertragungsmodus
Duplex
Farbe
Gelb
Technische Daten
Einsatzbereich
Netzwerk
Glasfasertyp
Single– bzw. Monomode–Faser
Kabellänge
7,5 m
Materialklassifizierung
halogenfrei
Kabelmedium
Glasfaser (LWL)
Faserdurchmesser
9 / 125 µm
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
E–2000 LSH

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
58
€ 6,00*
ab € 6,66*
€ 9,54*
4 Tage
58
€ 8,00*
ab € 7,00*
€ 10,03*
Lager 7405
57
€ 1,00*
ab € 13,97*
€ 19,72*
€ 3,50*
ab € 19,92*
€ 25,67*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.