Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG CQ600I-6N Thin Client Boxtyp 1 x Pentium Silver N6005 / 2 GHz RAM 8 GB SSD eMMC 16 UHD Graphics 1GbE Wi-Fi 6 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1 IGEL OS Monitor: keiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG CQ600I-6N Thin Client Boxtyp 1 x Pentium Silver N6005 / 2 GHz RAM 8 GB SSD eMMC 16 UHD Graphics 1GbE Wi-Fi 6 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1 IGEL OS Monitor: keiner
LG CQ600I-6N Thin Client Boxtyp 1 x Pentium Silver N6005 / 2 GHz RAM 8 GB SSD eMMC 16 UHD Graphics 1GbE Wi-Fi 6 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1 IGEL OS Monitor: keiner
Artikel-Nr.:
     7405B-999788014
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     CQ601I-6P.AEU
EAN/GTIN:
     8806087095012
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient

LG CQ600I-6N Thin Client Boxtyp 1 x Pentium Silver N6005 / 2 GHz RAM 8 GB SSD eMMC 16 UHD Graphics 1GbE Wi-Fi 6 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1 IGEL OS Monitor: keiner

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LG CQ600I-6N - Boxtyp - Pentium Silver N6005 2 GHz - 8 GB - SSD 16 GB Typ: Thin Client - Boxtyp Prozessor: 1 x Intel Pentium Silver N6005 / 2 GHz (, bis zu 3,3 GHz, (Quad-Core) Cache-Speicher: 4 MB L3 Cache pro Prozessor: 4 MB RAM: 8 GB DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 16 GB - eMMC Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Audioausgang: Mono Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: IGEL OS Software inbegriffen: LG Cloud Device Manager Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,49 cm x 3,8 cm x 19,91 cm Gewicht: 910 g

LG CQ600I–6N Thin Client Boxtyp 1 x Pentium Silver N6005 / 2 GHz RAM 8 GB SSD eMMC 16 UHD Graphics 1GbE Wi–Fi 6 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1 IGEL OS Monitor: keiner

Produktbeschreibung:

Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 8 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem (nur für Titel): IGEL OS · Betriebssystem / Version: IGEL OS · Bluetooth Version: 5.1 · Gewicht: 1,9 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: CQ601I–6P.AEU · On–Board Grafikadapter: Ja · On–Board Grafikadapter (GPU–Hersteller): Intel · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 208.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 144.9 mm · Prozessor: Intel® Pentium® N6005 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: N6005 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® · Prozessor / Taktfrequenz: 2,0 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 3,3 GHz · SSD 1 Kapazität: 16 GB · SSD 2 Anschluss: eMMC · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,USB–C®,RJ45,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Wi–Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Technische Details:

Allgemein
Typ
Thin Client
Formfaktor des Produktes
Boxtyp
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Pentium Silver N6005
Taktfrequenz
2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,3 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – eMMC
Kapazität
1 x 16 GB
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort, USB–C
Audioausgang
Soundmodus
Mono
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x DisplayPort–Ausgang ¦ 2 x USB 2.0 – Type A ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 – Type A ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 1 x USB–C – Type C ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Verschiedenes
VESA–Halterung
50 x 50 mm, VESA, 25 x 25 mm
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
IGEL OS
Software
LG Cloud Device Manager
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
14,49 cm – 8,5 cm – 20,81 cm – 930 g – mit Ständer ¦ 14,49 cm – 3,8 cm – 19,91 cm – 910 g – ohne Ständer
Breite
14,49 cm
Tiefe
3,8 cm
Höhe
19,91 cm
Gewicht
910 g

Weitere Suchbegriffe: lg thin client, thin client, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 346,26*
€ 393,45*
€ 6,78*
ab € 357,96*
€ 417,91*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 376,03*
€ 425,03*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,07*
€ 501,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,94*
€ 490,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,32*
€ 487,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,03*
€ 447,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.