Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZENBOOK Notebook Core i9 2.000 GB 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ZENBOOK Notebook Core i9 2.000 GB 32
ASUS ZENBOOK Notebook Core i9 2.000 GB 32
Artikel-Nr.:
     7405B-999788583
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB10K1-M002B0
EAN/GTIN:
     4711387167274
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
ASUS ZENBOOK Notebook Core i9 2.000 GB 32

ASUS ZENBOOK Notebook Core i9 2.000 GB 32

Produktbeschreibung:

Windows 11 Home 64–bitIntel Core i9–13900H (24MB
Cache)40,6 cm (16") 3.2K 3200 x 2000 OLED Touch,
NVIDIA GeForce RTX 4070 (8 GB GDDR6)32 GB LPDDR5x–SDRAM
& 2000 GB SSDPower.
OLED. Highend.Das Zenbook Pro 16X OLED ist ein
kompromissloses Creator–Notebook mit einer Fülle
von innovativen Designmerkmalen und einem brandneuen
Ganzmetall–Design.
Je nach Konfiguration (BZ) befindet sich im Inneren ein neues,
bahnbrechendes, ultrakompaktes ASUS Supernova
System–on–Module (SoM)–Design.* Dieses ermöglicht
zusammen mit dem bis zu Intel® Core™ i9–13905H–Prozessor,
dem bis zu NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Grafikprozessor
und LPDDR5X–DRAM mit einer Speicherfrequenz von
7467 MHz eine extrem hohe Leistung.
Auf der Außenseite befindet sich ein weltweit
führender 16:10 3.2K 120Hz OLED HDR NanoEdge Touchscreen1.
Das neue Active Aerodynamic System Ultra (AAS
Ultra) sorgt für eine automatisch neigbare Tastatur,
die einen komfortablen Schreibwinkel gewährleistet,
und AAS Ultra verbessert auch die Systemkühlung
für maximale Leistung.
Es gibt ein völlig neues intelligentes White RGB
Beleuchtungssystem,
das intelligente Interaktivitätsfunktionen ermöglicht.
Das innovative ASUS Dial ermöglicht die präzise
Steuerung kreativer Parameter in Adobe®–Apps mit
den Fingerspitzen,
während das neue, größere ASUS NumberPad mit haptischem
Feedback und verbesserter Druckempfindlichkeit
die Eingabe von Zahlen erleichtert.
Das Zenbook Pro 16X OLED definiert neu, was ein
Kreativ Laptop sein sollte,
und hilft Dir, Deine Kreativität auf die nächste
Stufe zu heben.LEISTUNGUnübertroffene LeistungMit
der neuesten Intel– und NVDIA–Plattform und dem
ultrakompakten ASUS Supernova SoM Design kann
das neue 2023 Zenbook Pro 16X OLED die Videobearbeitungsleistung
und die 3D–Rendering–Kapazität spürbar verbessern
und die Verarbeitungszeit drastisch verkürzen.*INNOVATIONASUS
Supernova SoM–Design*Das ASUS Supernova System–on–Module
(SoM)–Design bietet eine Reihe von Vorteilen,
darunter eine Verringerung des Mainboard–Kernbereichs um 38%,
wodurch die Kühlungseffizienz des Systems insgesamt erhöht wird.
Dadurch bleibt mehr Platz für die GPU–Leistungskomponenten,
wodurch höhere TGP–Werte erreicht werden können,
was den Benutzern mehr Stabilität und eine höhere
GPU–Leistung bietet.
Das Design verkürzt nicht nur den Abstand zwischen
CPU und Speicher,
sondern ist auch mit hochwertigem Low–Power–DRAM
LPDDR5X und verlustarmen Materialien ausgestattet,
die Speicher mit hoher Bandbreite und niedriger
Latenz in einem einzigen Pool in einem maßgeschneiderten
Gehäuse vereinen.*CPUUltimative schöpferische
KraftFördere Deine Kreativität mit dem neuesten
Intel® Core™ i9–13905H Prozessor der 13.
Generation. Er verfügt über vierzehn Kerne für
müheloses Multitasking.
Sein maximaler TDP von 105 W verschafft Ihnen
einen Vorteil bei CPU–lastigen Aufgaben,
sodass Du weniger Zeit mit Warten und mehr Zeit
mit Kreativität verbringen kannst.LPDDR5XRAM mit
hoher Bandbreite verbessert kreative AnwendungenDas
ASUS Supernova SoM–Design verwendet verlustarme
substratähnliche Materialien auf der Leiterplatte
und ist mit LPDDR5X–DRAM integriert,
um eine deutlich höhere Speicherfrequenz zu ermöglichen.
Das Design sollte auch dazu beitragen, die Speicherübertaktung
spürbar zu verbessern.
Dies wiederum wird zu einer besseren Videoleistung
und 3D–Rendering–Kapazität führen.
Das hohe Speicherfrequenzsignal des LPDDR5X auf
unserem SoM–Design ist außerdem äußerst effizient
und ultrastabil,
da die Dämpfung des SoM–Signals um 20 % geringer
ist als bei der Norm.*GPUGrafiken in StudioqualitätEine
leistungsstarke GPU ist unerlässlich,
wenn es um grafikintensive Aufgaben wie 3D–Rendering
in Kinoqualität und hochauflösende Videobearbeitung geht.
Der GeForce RTX™ 4080–Grafikprozessor in Studioqualität
im Zenbook Pro 16X OLED verfügt über eine verbesserte Latenzzeit,
fortschrittliche KI–unterstützte Videoeffekte
und Funktionen,
die den Export beschleunigen und selbst die anspruchsvollsten
visuellen Aufgaben meistern.
Der NVIDIA Studio–Treiber sorgt für beste Kompatibilität,
Leistung und Stabilität, damit Du Dir keine Sorgen
machen musst.Der präzisionsgefertigte AAS–Ultra–Mechanismus
hebt die Rückseite der Tastatur um bis zu 14,5mm
an und neigt sie um 7°,
wenn das Zenbook Pro 16X OLED geöffnet wird. Dadurch
wird die Tastatur im perfekten Winkel für komfortables
Tippen positioniert.
Außerdem wird die Kühlung verbessert, indem 30%
mehr Luftstrom ermöglicht wird.
Dadurch sinkt die Oberflächentemperatur des Notebooks
um bis zu 7°C8,was sowohl den Komfort als auch
die CPU–Leistung erhöht.
Und schließlich lenkt der Kippmechanismus den
Klang der beiden Hochtöner so,
dass ein besseres Stereobild entsteht und der
Hörgenuss gesteigert wird.THERMISCHE TECHNOLOGIECool
bleiben mit AAS Ultra und IceCool ProDas Zenbook
Pro 16X OLED verwendet Hochleistungskomponenten,
die effektiv gekühlt werden müssen, um ihr volles
Potenzial zu erreichen.
Dies beginnt mit dem ASUS IceCool Pro Kühlsystem,
das zwei leise IceBlades–Lüfter mit jeweils 97
3D–gekrümmten Blättern verwendet.
Diese kühlen die 3D–Dampfkammer und die raumfahrttaugliche
5–mm–Heatpipe von CPU und GPU,
und die heiße Luft wird über den neuen AAS–Ultra–Mechanismus
mit seinem 14,5mm–Tastaturlift effizient nach
außen abgeführt.
Das Ergebnis ist, dass die CPU und GPU mit einer
kombinierten TDP von bis zu 185W laufen können.INTELLIGENT
LIGHTINGSchick glänzenDas Zenbook Pro 16X OLED
verleiht Deiner kreativen Erfahrung mit seinem
intelligent Lighting eine ganz neue Dimension.
Neben dem beleuchteten Monogramm auf dem Deckel
gibt es eine weiße RGB–Tastaturhintergrundbeleuchtung pro Taste,
die durch Lichtleisten auf beiden Seiten der Tastatur ergänzt wird.
Dieses System ermöglicht eine Vielzahl von intelligenten
interaktiven Effekten.
Wenn Du das Notebook ein– oder ausschaltest oder
den Leistungsmodus wechselst,
kann Dein Notebook einen exklusiven Lichteffekt anzeigen.
Wenn Dein Akku nur noch wenig Saft hat, leuchten
alle Lichter rot.
Schließe ein USB–Gerät an, um einen weiteren Lichteffekt zu sehen,
und wenn Du eine neue E–Mail erhältst, bekommst
Du eine praktische visuelle Benachrichtigung.
Du kannst auch eine Reihe von animierten Beleuchtungsmodi
konfigurieren,
die Deiner Stimmung oder der Atmosphäre des Raums
entsprechen.ASUS DIALZaubere mit ASUS DialEntdecke
neue Arbeitsweisen mit dem exklusiven ASUS Dial,
einem intuitiven physischen Controller, mit dem
Du Parameter in Deinen Kreativ–Apps sofort und
präzise per Fingertipp steuern kannst.
Du kannst ganz einfach die Pinselgröße ändern
oder Aktionen schnell rückgängig machen,
um Deinen kreativen Workflow zu vereinfachen.
Es ist vollständig anpassbar – und funktioniert
mit einer breiten Palette von Apps!PROART CREATOR
HUBPersonalisiere Deine KreativitätProArt Creator
Hub ist ein persönliches Portal,
in dem Du den Status Deiner Geräts überwachen,
Einstellungen personalisieren oder Deinen Workflow
für grenzenlose Kreativität optimieren kannst.
Es bietet ein übersichtliches Dashboard, Lüfterprofile
zur Anpassung der Kühlleistung und Steuerungseinstellungen
für die Personalisierung von ASUS Dial.
Es gibt auch eine neue Farbsteuerung, die Dir
bei der Optimierung von Farbwerkzeugen hilft:
Wir haben mit Pantone® zusammengearbeitet,
um digitale Farbdaten bereitzustellen, die Dir helfen,
Deine Kreativität freien Lauf zu lassen.DISPLAYWeltweit
führendes 16:10 16" 3.2K 120Hz OLED HDR DisplayFür
ein ultimatives visuelles Erlebnis bietet das
Zenbook Pro 16X OLED einen weltweit führenden
16:10 3.2K 120Hz OLED HDR NanoEdge Touchscreen1,9
mit Stylus–Unterstützung.
Das Display mit einem großzügigen Seitenverhältnis
von 16:10 ist Dolby Vision–zertifiziert und PANTONE–validiert,
um eine präzise Farbwiedergabe zu gewährleisten.
Mit einer Spitzenhelligkeit von 550 Nits ist es
außerdem VESA DisplayHDR™ True Black 500–zertifiziert
für tiefste Schwarztöne,
die selbst in den dunkelsten Szenen ultra–realistische
Details zeigen.
Die DCI–P3 Farbskala in Kinoqualität sorgt für
extrem lebendige Farben,
und die Bildwiederholfrequenz von 120Hz und die
Reaktionszeit von 0,2ms lassen selbst die schnellsten
Actionszenen extrem flüssig aussehen.
Damit Deine Augen auch bei längeren Betrachtungen
nicht leiden müssen,
ist er vom TÜV Rheinland für geringe Blaulicht–Emissionen
zertifiziert.TRAGBARKEIT Setze Deiner Kreativität
freien Lauf!Dank des schlanken 16,9mm–Gehäuses
und des kompakten 2,4kg13Gehäuses kannst Du das
Zenbook Pro 16X OLED überallhin mitnehmen,
wo Deine Kreativität gefragt ist. Mit dem Zenbook
Pro 16X OLED kann jeder seiner Kreativität freien
Lauf lassen! Ganz gleich,
ob Du Videos am Ende der Welt bearbeitest, Dein
neuestes Fotoshooting vor Ort organisierst oder
die neuesten Szenen im Studio in der Vorschau betrachtest,
ASUS Dial und ProArt Creator Hub sind da, um Deiner
Inspiration Präzision zu verleihen!GESTALTUNGErstellt
zur ErstellungMit seiner matten Tech Black–Lackierung,
den glänzenden Details und der Ganzmetallkonstruktion
sieht das Zenbook Pro 16X OLED absolut edel aus
und fühlt sich auch so an.
Das Unibody–Gehäuse ist aus einer äußerst robusten
6000er–Aluminiumlegierung CNC gefräst und die
Anti–Fingerprint Beschichtung auf den Außenflächen
sorgt für ein makelloses Finish.
Der Deckel weist das ikonische Zenbook–Finish
aus gedrehtem Metall auf,
mit unserem neuen beleuchteten Monogramm–Logo
in der Mitte.ANSCHLUSSFÄHIGKEIT Schneller verbindenDas
Zenbook Pro 16X OLED ist mit allen I/O–Ports ausgestattet,
die Du für eine einfache Verbindung mit Deinen
Geräten und Peripheriegeräten benötigst.
Die neuesten ultraschnellen Thunderbolt™ 4 USB–C®
Anschlüsse unterstützen schnelles Aufladen,
externe 4K UHD–Displays und Datenübertragungen
mit bis zu 40Gbit/s.
Außerdem gibt es einen HDMI® 2.1 Anschluss und
einen USB 3.2 Gen 2 Type–A Anschluss sowie den
neuesten 985MB/s SD Express 7.0–Kartenleser.
Kommunikation und Audio–I/O werden über die praktische
Audio–Kombibuchse abgewickelt.SMART CONFERENCINGAI–Kamera
und AudiosystemÜbernimm die Kontrolle über Deine
Meetings mit unserem innovativen Kamerasystem
und der ASUS AI–Audiotechnologie mit Noice–Canceling,
die mit neuen Algorithmen Deine Telefonkonferenzen
noch produktiver macht.AUDIOSound,
der rocktFür eine beispiellose Audioqualität verfügt
das ASUS Zenbook Pro 16X OLED über ein Soundsystem
mit sechs Lautsprechern,
das von den Audioexperten von Harman Kardon zertifiziert wurde.
Zwei Hochtöner und vier Tieftöner sorgen für einen kraftvollen,
mitreißenden und kristallklaren Klang und machen
das Gerät zur ultimativen Audiomaschine für Unterhaltung
und Kommunikation.Mit dem multidimensionalen Klang
von Dolby Atmos® kannst Du Deine Lieblingsunterhaltung
mit einem Klang genießem,
der sich mit atemberaubendem Realismus bei Musik,
Filmen und Fernsehen um Dich herum bewegt.AKKUUnermüdliches
DurchhaltevermögenWenn Deine Kreativität keine
Grenzen kennt,
brauchst Du einen Akku, der mit Dir mithalten kann.
Der leistungsstarke 96Wh Akku des Zenbook Pro
16X OLED bietet eine Laufzeit von bis zu neun
Stunden und begleitet Dich selbst durch die anspruchsvollsten
Arbeitstage.BENUTZERERFAHRUNGIntelligentes Design
für DichWir gehen die Extrameile,
um Dir eine mühelose und freudige Erfahrung zu ermöglichen,
bei der Arbeit oder in der Freizeit.SOFTWAREWirklich
personalisierter ArbeitsablaufMyASUS beherbergt
eine Sammlung praktischer ASUS–Apps und –Tools,
mit denen Du mehr aus Ihrem Notebook herausholen können.
GlideX ist eine leistungsstarke Lösung zur geräteübergreifenden
Bildschirmfreigabe.
ScreenXpert hilft Ihnen bei der Verwaltung von
Anwendungsfenstern auf allen an Ihren ASUS PC
angeschlossenen Bildschirmen und gibt Ihnen die
volle Kontrolle über Ihren Arbeitsablauf!MyASUSMyASUS
bietet einfachen Zugriff auf ASUS–Apps,
die Dir helfen, Dein System zu warten, Deine Software
zu aktualisieren,
die Leistung Deines PCs zu optimieren und ASUS
für den Kundendienst zu kontaktieren.GlideXGlideX
ist eine geräteübergreifende Lösung für die gemeinsame
Nutzung von Bildschirmen,
die kabelgebundene oder drahtlose Verbindungen nutzt,
um Ihnen einen größeren und besseren Raum für
Arbeit und Spiel zu bieten.
GlideX optimiert Deinen Arbeitsablauf im Handumdrehen!ScreenXpert
für ASUS PCsScreenXpert für ASUS PCs – das Du
im Microsoft Store herunterladen oder im Startmenü
Deines PCs finden kannst – hilft Dir bei der Verwaltung
von Anwendungsfenstern auf allen an Deinen ASUS
PC angeschlossenen Bildschirmen und gibt Dir die
volle Kontrolle über Deinen Arbeitsablauf!MILITÄRISCHE
QUALITÄTDer weltweit am strengsten getestete US–Militär–Laptop
für Privatanwender mit langer Lebensdauer21ASUS
Laptops22 sind außerordentlich robust und erfüllen
den anspruchsvollen US–Militärstandard MIL–STD–810H.
Sie wurden 8 strengen Testmethoden und 21 strengen
Testverfahren unterzogen und übertreffen damit
die Industriestandards.
Das Ergebnis ist eine Reihe von Produkten, die
für ihre Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bekannt sind.
Diese Faktoren kommen auch der Langlebigkeit und
damit der Nachhaltigkeit zugute,
so dass Du mit der Gewissheit arbeiten, reisen
oder entspannen kannst,
dass Dein ASUS–Notebook für die reale Welt bereit
ist – heute und noch lange in der Zukunft.Das
visuelle Erscheinungsbild von OLED–Displays kann
sich im Laufe der Lebensdauer des Produkts verändern.
Dies ist ein zu erwartendes Verhalten, das Bildpersistenz
oder Einbrennen umfassen kann,
bei dem das Display einen schwachen Rest eines Bildes zeigt,
selbst nachdem ein neues Bild auf dem Bildschirm erscheint.
Dies tritt in der Regel nur in extremen Anwendungsfällen auf,
z. B. wenn ein statisches, kontrastreiches Bild
über einen längeren Zeitraum hinweg angezeigt wird.
ASUS–Notebooks mit OLED–Display minimieren dieses Risiko,
indem sie den Windows–Dunkelmodus als Standard
einstellen und die Leerlaufzeit vor dem Ausschalten
des Bildschirms verkürzen – sowohl bei Netz– als
auch bei Akkubetrieb (DC).
Dieser doppelte Ansatz minimiert die Gefahr des Einbrennens,
um die Lebensdauer Ihres OLED–Displays zu maximieren,
und reduziert außerdem den unnötigen Stromverbrauch
für eine optimale Akkulaufzeit.
Wir empfehlen außerdem, die Helligkeit Ihres OLED–Displays
an die Umgebungsbeleuchtung anzupassen,
anstatt den Bildschirm immer auf maximaler Helligkeit zu halten.
Du solltest auch sicherstellen, dass Du in den
Windows–Einstellungen einen animierten Bildschirmschoner
mit dunklem Hintergrund aktiviert hast.Die Verfügbarkeit
von WiFi 6E kann je nach Land und dessen spezifischen
Bestimmungen variieren.
Diese Funktion wird nur von Windows 11 oder höher
unterstützt.Um den Hochgeschwindigkeitsmodus zu aktivieren,
lasse das Notebook für eine optimale Leistung
bitte am Stromnetz angeschlossen,
stelle die Windows–Energieoption als ASUS–empfohlenen
Modus ein und wähle den Hochgeschwindigkeitsmodus
in der MyASUS–Software.Das Testergebnis kann je
nach Spezifikation variieren.Sofern nicht anders angegeben,
beruhen alle Leistungsangaben auf theoretischen Werten.
Die tatsächlichen Werte können in realen Situationen
abweichen.Die Leistungsangaben basieren auf Blender
und dem PugetBench for Premiere Pro Benchmark
und vergleichen die Ergebnisse des Zenbook Pro 16X UX7602ZM,
das von ASUS im März 2023 getestet wurde (konfiguriert
mit einer Intel Core i9–12900H CPU,
32 GB LPDDR5, 1 TB PCIe 4.0 SSD, und 200W DC–IN
Adapter) und Zenbook Pro 16X UX7602BZ (konfiguriert
mit Intel Core i9–13905H CPU,
32 GB LPDDR5x, 2 TB PCIe 4.0 SDD, und 280W DC–IN Adapter).
Test–Einstellungen: Voller Lüftermodus unter dem
Lüfterprofil in ProArt Creator Hub,
Diskrete GPU–Option in MyASUS (nur UX7602BZ),
Beste Leistung unter dem Energiemodus in Microsoft
Power & Battery,
Windows– und Windows–Store–Updates deaktiviert,
WiFi– und LAN–Verbindungen deaktiviert und das
Notebook vor der Durchführung des Benchmarks im
AC–Modus 10 Minuten lang im Leerlauf.
Die Leistungstests wurden mit einem Vorserienmodell
des Zenbook Pro 16X OLED durchgeführt.
Die Benchmark–Ergebnisse können je nach Produktionsmodell,
Spezifikationen und Testumgebung variieren.Die
Leistungsangaben basieren auf AIDA64 und vergleichen
die Ergebnisse des Zenbook Pro 16X UX7602BZ,
das von ASUS im März 2023 getestet wurde (konfiguriert
mit einer Intel Core i9–13905H CPU,
32 GB LPDDR5x 6000 MHz (angepasstes BIOS von ASUS)
und 2 TB PCIe 4.0 SSD) und Zenbook Pro 16X UX7602BZ
(konfiguriert mit einer Intel Core i9–13905H CPU,
32 GB LPDDR5x 7467 MHz, und 2 TB PCIe 4.0 SSD). Test–Einstellungen:
Voller Lüftermodus unter dem Lüfterprofil in ProArt Creator Hub,
diskrete GPU–Option in MyASUS, beste Leistung
unter dem Energiemodus in Microsoft Power & Battery,
Windows– und Windows–Store–Updates deaktiviert,
WiFi– und LAN–Verbindungen deaktiviert und das
Notebook vor dem Ausführen des Benchmarks im AC–Modus
10 Minuten lang im Leerlauf.
Die Leistungstests wurden mit einem Vorserienmodell
des Zenbook Pro 16X OLED durchgeführt.
Die Benchmark–Ergebnisse können je nach Spezifikationen
und Testumgebung bei den Serienmodellen abweichen.Die
Verlustleistung (Watt) im Leistungsmodus wurde
in einer ASUS–Laborumgebung unter Verwendung der
Benchmarks Furmark und Prime 95 gemessen.
Tatsächliche Werte in realen Situationen können
abweichen.Die angegebene Breite des Seitenrahmens
von 2,97 mm ist der Abstand zwischen dem Rand
des nicht aktiven Bildschirmbereichs und der Innenkante des Gehäuses.
Bezieht man die Gehäusebreite mit ein, beträgt
die Breite des Seitenrahmens 5,89 mm.
Die Breite des oberen Rahmens beträgt 6,21 mm
und die Breite des unteren Rahmens 13,03 mm.Im
Vergleich zu durchschnittlichen LCD–Displays auf dem Markt,
Messung der Energie Emission von blauem Licht
in zwischen 415–455 nm Wellenlänge.Verglichen
mit einem durchschnittlichen LCD–Laptop–Display.
Ein durchschnittlicher LCD–Bildschirm hat eine
Reaktionszeit von 10 ms.Die Tests wurden an einzelnen
Teilen durchgeführt,
wobei Kalknatronglas als Vergleichsmaßstab diente.
Die Zahlen und Tests wurden von Corning zur Verfügung
gestellt.Das Gewicht kann je nach Spezifikation
variieren.Der Scharniertest mit 30.000 Zyklen
wurde in einer ASUS–Laborumgebung durchgeführt,
wobei das Gerät einmal pro Sekunde auf 108° geöffnet
und geschlossen wurde.Das Zenbook Pro 16X OLED
mit Intel® 13th Gen Prozessor kann maximal vier
Bildschirme unterstützen: den eigenen Bildschirm
des Notebooks sowie drei externe Bildschirme,
die an zwei Thunderbolt™ 4–Anschlüsse und den
HDMI 2.1–Anschluss angeschlossen sind.Das Touchpad
des Zenbook Pro 16X OLED (13500 mm2) ist 84 %
größer als das Touchpad des Zenbook Pro 15 der
vorherigen Generation (7344 mm2).
Die Messungen wurden mit einer Genauigkeit von
+/– 0,5 mm durchgeführt.Die Funktion zur Anpassung
der Farbtemperatur ist nur bei OLED–Modellen verfügbar.EPEAT–registriert,
sofern zutreffend. Die EPEAT–Registrierung variiert je nach Land.
Siehe www.epeat.net für den Registrierungsstatus
nach Land.Der Prozentsatz variiert je nach Gerätekonfiguration.Ausgewählte
Produkte werden nach den erweiterten Militärstandards
MIL–STD–810H mit 8 Testmethoden und 21 Testverfahren getestet,
um eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit
zu gewährleisten.
Basierend auf der internen Marktforschung von ASUS,
die sich auf verfügbare Informationen und Testberichte
von den Websites der wichtigsten Notebook–Marken stützt,
verwenden ASUS–Notebooks für den Endverbraucher ein System,
das aus 21 Testverfahren besteht und das strengste
und umfangreichste Testsystem der Notebook–Branche
für den MIL–STD–810H–Standard darstellt.Das Testsystem
umfasst sowohl die Anforderungen der militärischen
Standards als auch der ASUS–Qualitätstests und
variiert je nach Gerät.
MIL–STD–810–Tests werden nur bei ausgewählten
ASUS–Produkten durchgeführt.
Beachten Sie, dass die MIL–STD–810–Tests dazu beitragen,
die Qualität von ASUS–Produkten zu gewährleisten,
aber nicht auf eine bestimmte Eignung für militärische
Zwecke hinweisen.
Der Test wird unter Laborbedingungen durchgeführt.
Jegliche Schäden, die durch den Versuch, diese
Testbedingungen zu reproduzieren,
verursacht werden, werden als unbeabsichtigt angesehen
und sind nicht durch die Standardgarantie von
ASUS abgedeckt.
Zusätzliche Abdeckung ist mit ASUS Premium Care
erhältlich.*ASUS Supernova System–on–Module (SoM)–Design
nur bei bestimmten Produktkonfigurationen (BZ).

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
ASUS ZENBOOK Serie
Modellbezeichnung
Zenbook UX7602VI
Typ
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
2000 GB
Speicher
Hauptspeicher
32 GB
Speichertyp
SDRAM
Prozessor
CPU
Core i9
CPU–Typ
Mobile CPU
CPU Taktfrequenz
1,9 GHz
Grafikkarte
Grafik–Chipsatzfamilie
NVIDIA GeForce RTX 4000
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
40,6 cm
Bilddiagonale (Zoll)
16 "
Auflösung nativ
3200 * 2000
Bildschirmverspiegelung
Glare–Type / spiegelnd
Displayfunktionen
Touch–Screen
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI
Universelle Schnittstellen
Bluetooth; USB 3.0
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Integrierte Mobilfunkanbindung
GSM 900/1800 (Dualband)
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
EPEAT Silber
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
2,4 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.379,57*
€ 2.519,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.522,05*
€ 2.683,39*
€ 1,93*
ab € 2.551,88*
€ 2.711,17*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 2.701,35*
€ 2.857,45*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.776,07*
€ 2.924,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.857,45*
€ 3.400,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.834,44*
€ 3.372,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.759,71*
€ 3.284,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.718,64*
€ 3.235,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.701,35*
€ 3.214,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.