Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RNUC13ANKI300000I Barebone Intel Core i3-1315U Kit L6 No Cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS RNUC13ANKI300000I Barebone Intel Core i3-1315U Kit L6 No Cord
ASUS RNUC13ANKI300000I Barebone Intel Core i3-1315U Kit L6 No Cord
Artikel-Nr.:
     7405B-999788924
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR0031-M00010
EAN/GTIN:
     4711387502020
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone

ASUS RNUC13ANKI300000I Barebone Intel Core i3-1315U Kit L6 No Cord

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS NUC 13 Pro Slim Kit RNUC13ANKI300000I - Mini-PC - Core i3 i3-1315U 1,2 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Core i3 (13th Gen) i3-1315U / 1,2 GHz (, bis zu 4,5 GHz, (6 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 10 MB Cache pro Prozessor: 10 MB RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz

ASUS RNUC13ANKI7405–300000I Barebone Intel Core i3–1315U Kit L6 No Cord

Produktbeschreibung:

Das ASUS NUC 13 Pro Slim Kit definiert mit seinem ultrakleinen Formfaktor den Raum für kompakte Computer neu und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die die Effizienz ihres Arbeitsbereichs maximieren möchten. Trotz seiner Mini–PC–Größe macht er keine Kompromisse bei der Leistung oder Konnektivität. Mit einer Reihe von robusten Schnittstellenoptionen, darunter USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, HDMI, LAN und Thunderbolt 4, sind Sie für jede Aufgabe bestens gerüstet.
Die Netzwerkfunktionen bieten 2,5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3 und die Wi–Fi 6E–Technologie für schnelle und zuverlässige Internetverbindungen. Die Dual–Stream–Funktion (2x2) verbessert Ihr WLAN–Erlebnis noch weiter und sorgt für stabile und schnelle Verbindungen. Das Herzstück dieses Geräts ist der Intel Core i3–1315U–Prozessor mit einer maximalen Turbogeschwindigkeit von 4,5 GHz und Intel Smart Cache, die zusammen für eine effiziente und leistungsstarke Leistung sorgen, die für eine breite Palette von Anwendungen geeignet ist.
Darüber hinaus wurde das ASUS NUC 13 Pro Slim Kit mit Blick auf zukünftige Upgrades entwickelt. Es bietet zwei M.2–Steckplätze für SSD–Erweiterungen und unterstützt Serial ATA für zusätzliche Speicheroptionen, was es zu einer vielseitigen und erweiterbaren Lösung für Benutzer macht, die ihre digitalen Bibliotheken erweitern oder die Fähigkeiten ihres Systems verbessern möchten.

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone – AI Ready
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (13th Gen) i3–1315U
Taktfrequenz
1,2 GHz (P–Kern) / 0,9 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,5 GHz (P–Kern) / 3,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
10 MB
Cache pro Prozessor
10 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
SATA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, Thunderbolt
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN ¦ 2 x Thunderbolt 4
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
11,7 cm – 11,2 cm – 3,7 cm

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 285,06*
€ 316,36*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,14*
€ 326,28*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 301,52*
€ 334,00*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 303,21*
€ 335,25*
Lager 7405
54
€ 1,00*
ab € 306,19*
€ 339,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,36*
€ 403,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,93*
€ 389,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,19*
€ 364,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.