Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RNUC12WSKV500002I Barebone Intel Core i5-1250P Kit L6 EU cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS RNUC12WSKV500002I Barebone Intel Core i5-1250P Kit L6 EU cord
ASUS RNUC12WSKV500002I Barebone Intel Core i5-1250P Kit L6 EU cord
Artikel-Nr.:
     7405B-999788961
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00D1-M000C0
EAN/GTIN:
     4711387504581
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone

ASUS RNUC12WSKV500002I Barebone Intel Core i5-1250P Kit L6 EU cord

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS NUC 12 Pro Kit RNUC12WSKV500002I - Mini-PC - Core i5 1250P - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Core i5 (12. Gen.) 1250P (bis zu 4,4 GHz, (12 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 12 MB Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel Iris Xe Grafikkarte Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz

ASUS RNUC12WSKV7405–500002I Barebone Intel Core i5–1250P Kit L6 EU cord

Produktbeschreibung:

Das ASUS NUC 12 Pro Kit definiert mit seinem ultrakleinen Formfaktor kompaktes Computing neu und ist damit die ideale Wahl für Nutzer, die nur wenig Platz zur Verfügung haben, aber dennoch eine starke Leistung benötigen. Das Herzstück dieses Mini–PCs ist ein Intel Core i5–1250P–Prozessor der 12. Generation, der Turbogeschwindigkeiten von bis zu 4,4 GHz erreicht und selbst bei anspruchsvollen Aufgaben einen reibungslosen und effizienten Betrieb gewährleistet.
Er wurde für Vielseitigkeit entwickelt und unterstützt bis zu 4 Monitore über HDMI. Die Intel Iris Xe–Grafik sorgt für gestochen scharfe, klare Bilder, egal ob Sie an komplexen Tabellenkalkulationen arbeiten oder Multimedia–Inhalte genießen. Mit Wi–Fi 6E und Bluetooth 5.2 ist die Konnektivität ein Kinderspiel und bietet schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindungen. Darüber hinaus ermöglichen die Thunderbolt 4 und USB 3.2 Gen 2 Anschlüsse eine schnelle Datenübertragung und den Anschluss verschiedener Peripheriegeräte.
Ob für den professionellen Einsatz, für Bildungszwecke oder zur Unterhaltung – das ASUS NUC 12 Pro Kit ist ein kompaktes und dennoch leistungsstarkes PC–Barebone–System, das jede Herausforderung meistert.

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone – AI Ready
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1250P
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz (P–Kern) / 3,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
12 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I225–V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen
1 x USB 2.0 (1 hinten) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne, 1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front) ¦ 2 x HDMI (2 hinten) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 2 x Thunderbolt 4 (2 hinten)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
11,7 cm – 11,2 cm – 3,7 cm

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 377,18*
€ 383,84*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 395,88*
€ 402,52*
1 Tag
125
Frei Haus
ab € 405,48*
€ 412,59*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 406,25*
€ 413,50*
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 425,13*
€ 432,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,30*
€ 514,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,12*
€ 514,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,25*
€ 512,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,66*
€ 511,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,13*
€ 505,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.