Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar D4 16 GB 3600-18 Hades Gaming HS K2 LEX Allgemeines Typ Speicher Technische Daten Speicherkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexar D4 16 GB 3600-18 Hades Gaming HS K2 LEX Allgemeines Typ Speicher Technische Daten Speicherkapazität
Lexar D4 16 GB 3600-18 Hades Gaming HS K2 LEX Allgemeines Typ Speicher Technische Daten Speicherkapazität
Artikel-Nr.:
     7405B-999790004
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LD4BU008G-R3600GD0H
EAN/GTIN:
     0843367125029
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Lexar D4 16 GB 3600-18 Hades Gaming HS K2 LEX Allgemeines Typ Speicher Technische Daten Speicherkapazität

Lexar D4 16 GB 3600–18 Hades Gaming HS K2 LEX Allgemeines Typ Speicher Technische Daten Speicherkapazität

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereiche: PC · Anzahl Speicher: 2 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–RAM · Speicher–Bauform: 288pin DIMM · Speicher–Technologie: DDR4 · Speicherkapazität je Modul: 8 GB · Takt–Frequenz: 3600 MHz

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Anzahl Speichermodule
2
Technische Daten
Speicherkapazität
16 GB
Speichertyp
DDR4
Effektiver Speichertakt
3600 MHz
Speichermodul–Bauform
DIMM
Speicher–Timing
CL16
Speicherkapazität Einzelmodul
8 GB

Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper, ddr ram 16gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 21,51*
€ 29,66*
€ 6,78*
ab € 30,72*
€ 41,98*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 35,68*
€ 49,18*
€ 6,90*
ab € 37,42*
€ 50,94*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 40,70*
€ 55,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.