Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Arx 500 Air PC-Gehäuse ATX Seitenteil mit Fenster gehärtetes Glas keine Spannungsversorgung Schwarz USB/Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ENDORFY Arx 500 Air PC-Gehäuse ATX Seitenteil mit Fenster gehärtetes Glas keine Spannungsversorgung Schwarz USB/Audio
ENDORFY Arx 500 Air PC-Gehäuse ATX Seitenteil mit Fenster gehärtetes Glas keine Spannungsversorgung Schwarz USB/Audio
Artikel-Nr.:
     7405B-999791074
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY2A010
EAN/GTIN:
     5903018666297
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

ENDORFY Arx 500 Air PC-Gehäuse ATX Seitenteil mit Fenster gehärtetes Glas keine Spannungsversorgung Schwarz USB/Audio

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Endorfy Arx 500 Air - PC-Gehäuse - ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: PC-Gehäuse Seitenplatte mit Fenster: Ja, gehärtetes Glas Farbe: Schwarz E/A-Anschlüsse: 1 x USB-C ¦ 2 x USB-A ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 1 x Mikrofon Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX Systemgehäuse-Merkmale: Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Staubfilter unten, unterstützt 120/140-mm-Radiator hinten, unterstützt 120/240/280 mm Radiator oben, unterstützt 120/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, Reset-Taste, Power-Taste, Konstruktion mit hohem Luftstrom Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung (ATX) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22,8 cm x 42,9 cm x 48,6 cm Gewicht: 7,6 kg

ENDORFY Arx 500 Air PC–Gehäuse ATX Seitenteil mit Fenster gehärtetes Glas keine Spannungsversorgung Schwarz USB/Audio

Produktbeschreibung:

Der Arx 500 Air zaubert ein breites Lächeln auf eure Gesichter. Kein Wunder, denn Endorfy hat sein ganzes Wissen in ihn hineingepackt. Spoiler–Alarm – es ist wie ein Traum herausgekommen. Dies ist eines der größten Gehäuse, die Endorfy je entwickelt hat, nur etwas kürzer als die Arx 700–Serie. Es misst 486×228×429mm – genug, um ein großes Kühlsystem (bis zu 179mm), 7 Lüfter (einschließlich 5 Stratus 140 PWM, die Endorfy Ihnen für einen guten Start zur Verfügung stellt) und viele Grafikkarten unterzubringen. Alles sitzt in einer angenehmen Brise, denn die fein perforierten Front– und Deckplatten lassen frische Luft herein und halten Staub ab. Sie können es durch das Fenster aus gehärtetem Glas überprüfen.

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
PC–Gehäuse
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Max. Mainboard–Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini–ITX
Anzahl interner Einbauschächte
7
Farbe
Schwarz
Kühlsystem
Vorderseite: 140 mm Lüfter x 3 / 200–1200 rpm / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM) ¦ Oberseite: 140 mm Lüfter x 1 / 200–1200 rpm / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM) ¦ Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 200–1200 rpm / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM)
Max. Höhe des CPU–Kühlers
179 mm
Maximale Länge Videokarte
350 mm
Maximallänge der Stromversorgung
300 mm
Systemgehäuse–Merkmale
Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Staubfilter unten, unterstützt 120/140–mm–Radiator hinten, unterstützt 120/240/280 mm Radiator oben, unterstützt 120/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, Reset–Taste, Power–Taste, Konstruktion mit hohem Luftstrom
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern – 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 6 (gesamt)/ 6 (frei) x intern – 2.5" (6,4 cm)
Erweiterungssteckplätze
7
Schnittstellen
1 x USB–C ¦ 2 x USB–A ¦ 1 x Kopfhörer – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Zubehörset
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
22,8 cm
Tiefe
42,9 cm
Höhe
48,6 cm
Gewicht
7,6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48,5 cm
Transporttiefe
29,7 cm
Transporthöhe
53 cm
Transportgewicht
8,8 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 4,50*
ab € 80,11*
€ 102,65*
2 Tage
44
€ 6,90*
ab € 80,14*
€ 102,69*
€ 3,50*
ab € 83,03*
€ 106,40*
13 Tage
49
€ 6,29*
ab € 86,52*
€ 110,94*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 91,18*
€ 117,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.