ENDORFY Supremo FM5 Gold 1000 W W 115 230 V 100 W 996 W W 3,6 W PC-/Server Netzteil ATX 80 PLUS
ENDORFY Supremo FM5 Gold 1000 W W 115 230 V 100 W 996 W W 3,6 W PC–/Server Netzteil ATX 80 PLUS
Produktbeschreibung:
Das ENDORFY Supremo FM5 Gold 1000 W ist wie der
"God Mode" für Ihren Computer.
Es ist ein mächtiges Netzteil mit einer DC–DC–Topologie,
die Ihnen eine straffe Spannungsregulierung, einen
stabilen Betrieb und eine kontinuierliche Leistungsabgabe
von 1000 W bietet.
Das bedeutet, dass es selbst die anspruchsvollsten
Komponenten mit Leichtigkeit handhaben kann und
Sie vor unerwarteten Neustarts und Bluescreens
schützen wird.
Denn Ihr Bildschirm ist für mehr Farben als nur
Blau gemacht,)Wir haben das ENDORFY Supremo FM5
Gold 1000W mit allem ausgestattet,
was wir für das Beste halten. Kein Wunder, dass
unser Netzteil mit 80 PLUS® Gold zertifiziert
wurde :)Zum Beispiel bekommst du den 12 cm Fluctus
120 PWM Lüfter,
um dein Netzteil kühl zu halten. Das ENDORFY Supremo
FM5 Gold 1000 W ist außerdem klein – es ist nur 14 cm lang.
Das reicht aus, um es in kleineren Gehäusen unterzubringen
(zumal man die unnötigen Kabel weglassen kann).Stabil
auf jeder LinieJeder Technikheld erlebt von Zeit
zu Zeit seinen eigenen "Aufstieg der Maschinen"
– wie Reboots oder Blue Screens.
Mit dem Supremo FM5 Gold 1000 W sind Sie immer
auf der sicheren Seite und müssen nichts befürchten.
Wir haben es so konzipiert, dass es die Spannung
auf jeder Leitung separat stabil hält.
So funktioniert Ihr Computer auch mit den anspruchsvollsten
Komponenten perfekt.Möglich macht dies die DC–DC–Wandlung,
die eine straffe Spannungsregelung, einen stabilen
Betrieb und eine kontinuierliche Gesamtleistung
von 850 W garantiert.
Das bedeutet, dass sich Ihr Netzteil bei einem
Ausfall oder einer Überspannung im Stromnetz einfach
abschaltet.Das klingt leise!Wenn Sie mit Top–Komponenten arbeiten,
brauchen Sie ein Netzteil, das mit deren Anforderungen
mühelos mithalten kann (und mit Ihren eigenen auch).
Hier kommt das Supremo FM5 Gold 1000 W – ganz
in Schwarz.Es ist ein leistungsstarkes Netzteil,
das mit Ihrem Arbeitstempo mithält, ohne auch
nur im Geringsten zu brummen.
Es überhitzt nicht und macht keine Geräusche,
selbst wenn Sie von morgens bis abends 3D–Projekte
rendern oder Videos schneiden.Möglich wird dies
durch unseren größten Stolz – den leisen Fluctus
120 PWM–Lüfter,
den wir in Zusammenarbeit mit Synergy Cooling
entwickelt haben.
Er ist klein, aber er senkt die Temperaturen wie
die beste Klimaanlage,
die Sie sich vorstellen können. Er hält das Netzteil
selbst bei den anspruchsvollsten Aufgaben kühl,
und Sie können ohne das lästige Brummen im Hintergrund
arbeiten und spielen.Nur japanische KondensatorenDas
Supremo FM 5 Gold 1000 W ist ein Netzteil,
das auch die härtesten Temperaturen problemlos bewältigt.
Wo das Wasser zu kochen beginnt, bleibt dieses
Netzteil kühl – es kann sogar bei 105° Celsius
arbeiten.Das liegt an den japanischen Elektrolyt–
und Aluminium–Polymer–(Festkörper–)Kondensatoren.
Sie sind klein, aber sie haben die wahre Kraft
der Samurai – wir erwägen,
ihnen bei der nächsten Überarbeitung kleine Katanas zu geben.
Technische Details:
Allgemeines
Elektrische Spannung
230 V
Kennzeichnung
80 PLUS Gold; 80 PLUS