Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru Solutions FlashTrust USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 3.2 Gen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru Solutions FlashTrust USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 3.2 Gen 1
Kanguru Solutions FlashTrust USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 3.2 Gen 1
Artikel-Nr.:
     7405B-999791404
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     WP-KFT3-32G
EAN/GTIN:
     0705110112024
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Kanguru Solutions FlashTrust USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 3.2 Gen 1

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kanguru FlashTrust - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB Produkttyp: USB-Flash-Laufwerk Interfacetyp: USB 3.2 Gen 1 Speicherkapazität: 32 GB Verschlüsselungsalgorithmus: 2048-bit RSA Technologie: MLC NAND Flash Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Ubuntu 10 oder höher, openSUSE 11.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Red Hat Enterprise Linux 5 oder höher, Apple MacOS X auf Intel 10.5 oder höher

Kanguru Solutions FlashTrust USB–Flash–Laufwerk 32 GB USB 3.2 Gen 1

Produktbeschreibung:

Kanguru FlashTrust ist BadUSB–Malware sicher!
Normaler USB–Stick mit physischem Schreibschutz
und Seriennummer,
USB 3.0
Geschwindigkeiten:
8 GB Lesen: 150 MB/s, Schreiben: 20 MB/s
16 GB Lesen: 230 MB/s, Schreiben: 20MB/s
32 GB Lesen: 230 MB/s, Schreiben: 45MB/s
64 GB Lesen: 230 MB/s, Schreiben: 85MB/s
128 GB Lesen: 230 MB/s, Schreiben: 85MB/s
– Beschriftung
Ja, möglich,optional (auf Anfrage ab 50 Stück)
– Eigene Interne Device ID
Ja, möglich, optional (auf Anfrage ab 50 Stück)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
USB–Flash–Laufwerk
Speicherkapazität
32 GB
Verschlüsselungsalgorithmus
2048–bit RSA
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Speicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 170 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Technologie
MLC NAND Flash
Besonderheiten
Schreibschutzschalter, Windows ReadyBoost–fähig, Physical Write–Protect Switch, Digitally–Signed, Secure Firmware
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Ubuntu 10 oder höher, openSUSE 11.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Red Hat Enterprise Linux 5 oder höher, Apple MacOS X auf Intel 10.5 oder höher
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
64 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
10 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 90%

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, flash stick 32 gb, flash stick, usb stick kanguru, Speichermedien, Bürotechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,09*
€ 101,48*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 96,99*
€ 125,42*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.