Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UbiQuiti Switch UniFi USW-Ultra-210W Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UbiQuiti Switch UniFi USW-Ultra-210W Power over Ethernet
UbiQuiti Switch UniFi USW-Ultra-210W Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999792723
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-ULTRA-210W
EAN/GTIN:
     0810084693735
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
ubiquiti poe switch

UbiQuiti Switch UniFi USW-Ultra-210W Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ubiquiti UniFi Switch Ultra 210W - Switch - 8 Anschlüsse - managed Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - managed Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 7 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (PoE++) Power Over Ethernet (PoE): PoE++ PoE-Budget: 202 W Leistung: Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 8 Gbit/s ¦ Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Port-Spiegelung, Jumbo-Frames-Support, Anschlussisolierung, Storm Control, Ausstiegsratenbegrenzung, Polycarbonat-Gehäuse Stromversorgung: AC Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,3 cm x 7,6 cm x 3,3 cm Gewicht: 320 g

UbiQuiti Switch UniFi USW–Ultra–210W Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Ein kompakter Layer–2–GbE–PoE–Switch mit 8 Ports
und vielseitigen Montageoptionen.(7) GbE PoE+–Ausgangsports(1)
GbE–Port mit optionalem PoE++–Eingang*&mdash,
202 W PoE–Verfü,gbarkeit mit dem mitgelieferten
AC–Netzteil&mdash,
42 W PoE–Verfü,gbarkeit mit PoE++–Eingang&mdash,
16 W PoE–Verfü,gbarkeit mit PoE+–Eingang*Der
PoE–Eingang wird fü,r den Switch–Betrieb unterstü,tzt,
wobei fü,r den PoE–Ausgang ein PoE+/PoE++–Eingang
oder Wechselstrom erforderlich ist. , ,Technische
Spezifikationen ,
Mechanisch
Maß,e
203 x 76 x 33 mm (8 x 3 x 1,3",)
Gewicht
Gerä,t: 320 g (11,3 oz)
Wandhalterung: 45 g (1,6 oz)
210–W–Adapter: 770 g (1,7 lb)
Gehä,usematerial
Polycarbonat
Hardware
Verwaltungsschnittstelle
Ethernet In–Band
Netzwerkschnittstelle
(8) GbE RJ45–Ports
PoE–Schnittstelle
(7) PoE/PoE+ (Pins 1, 2+, 3, 6–)
(1) PoE++ (Paar A 1, 2+, 3, 6–) (Paar B 4, 5+,
7, 8–)
Gesamter nicht blockierender Durchsatz
8 Gbit/s
Schaltleistung
16 Gbit/s
Power–Methode
(1) 54 V, 3,9 A Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
PoE++ (Pins 1, 2+, 3, 6– und 4, 5+, 7, 8–)
Stromversorgung
54V, extern, 1,1A/60W
Unterstü,tzter Spannungsbereich
44&ndash,57 V Gleichstrom
Max. ,Energieverbrauch
9 W mit PoE–Eingang (ohne PoE–Ausgang)
8 W mit Netzteileingang (ohne PoE–Ausgang)
Insgesamt verfü,gbares PoE
PoE++–Eingang: 42 W
PoE+–Eingang: 16 W
60 W PoE–Adapter–Eingang: 42 W
60 W AC–Adapter–Eingang: 52 W
210 W AC–Adapter–Eingang: 202 W*
*Bei 45 °,C (113 °,F) Betriebstemperatur. ,Reduziert
auf 161 W (230 V) oder 121 W (115 V) bei 60 °,C (140 °,F)
Max. ,PoE+–Wattleistung pro Port von PSE
30W
Taste
Werkseinstellungen zurü,ckgesetzt
Betriebstemperatur
PoE++–Eingang: –30 bis 60 °,C (–22 bis 140 °,F)
60–W–Netzteileingang: –20 bis 45 °,C (–4 bis 113 °,F)
210–W–Netzteileingang: –20 bis 60 °,C (–4 bis 140°,
F)
Betriebsfeuchtigkeit
10 bis 90 % nicht kondensierend
Zertifizierungen
CE, FCC, IC
LEDs
System
Status
Ethernet
PoE–
Link/Aktivitä,t
Bewerbungsvoraussetzungen
UniFi–Netzwerk
Version 8.0.7 und hö,her

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – managed
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
7 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (PoE++)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
PoE–Budget
202 W
Leistung
Nicht–blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 8 Gbit/s ¦ Switching–Kapazität: 16 Gbit/s
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Port–Spiegelung, Jumbo–Frames–Support, Anschlussisolierung, Storm Control, Ausstiegsratenbegrenzung, Polycarbonat–Gehäuse
Statusanzeiger
Status, PoE, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
7 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 1 x 1000Base–T RJ–45 PoE++
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
210 Watt – 54 V – 3.9 A
Erforderliche Netzspannung
AC
Leistungsaufnahme im Betrieb
9 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit
Produktzertifizierungen
IC, FCC
Maße und Gewicht
Breite
20,3 cm
Tiefe
7,6 cm
Höhe
3,3 cm
Gewicht
320 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 162,90*
€ 195,40*
3 Tage
82
€ 6,00*
ab € 163,00*
€ 195,56*
€ 6,78*
ab € 166,83*
€ 198,72*
€ 3,50*
ab € 168,33*
€ 199,64*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 181,42*
€ 207,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.