Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Akku 61Wh 4 Zellen kompatibel für Dell 8.000 mAh 7,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 61Wh 4 Zellen kompatibel für Dell 8.000 mAh 7,6 V
IPC-Computer Akku 61Wh 4 Zellen kompatibel für Dell 8.000 mAh 7,6 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999794329
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     0X77XY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
IPC-Computer Akku 61Wh 4 Zellen kompatibel für Dell 8.000 mAh 7,6 V

IPC–Computer Akku 61Wh 4 Zellen kompatibel für Dell 8.000 mAh 7,6 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,6V / 8000mAh / 61Wh PN: 0X77XY

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
8000 mAh
Spannung
7,6 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, notebook akku 60 wh 7.6v, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.