Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Akku 61Wh 4 Zellen kompatibel für Dell 8.000 mAh 7,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 61Wh 4 Zellen kompatibel für Dell 8.000 mAh 7,6 V
IPC-Computer Akku 61Wh 4 Zellen kompatibel für Dell 8.000 mAh 7,6 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999794330
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     5H46R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
IPC-Computer Akku 61Wh 4 Zellen kompatibel für Dell 8.000 mAh 7,6 V

IPC–Computer Akku 61Wh 4 Zellen kompatibel für Dell 8.000 mAh 7,6 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,6V / 8000mAh / 61Wh PN: 5H46R

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
8000 mAh
Spannung
7,6 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, notebook akku 60 wh 7.6v, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.