Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Akku 61Wh 4 Zellen kompatibel für Dell 8.000 mAh 7,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 61Wh 4 Zellen kompatibel für Dell 8.000 mAh 7,6 V
IPC-Computer Akku 61Wh 4 Zellen kompatibel für Dell 8.000 mAh 7,6 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999794375
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     0MCV1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
IPC-Computer Akku 61Wh 4 Zellen kompatibel für Dell 8.000 mAh 7,6 V

IPC–Computer Akku 61Wh 4 Zellen kompatibel für Dell 8.000 mAh 7,6 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,6V / 8000mAh / 61Wh PN: 0MCV1G

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
8000 mAh
Spannung
7,6 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, notebook akku 60 wh 7.6v, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.