Kingston DDR5 256 GB PC 6000 CL32 Kit 8x32 FURY Renegade retail
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Kingston FURY Renegade Pro - DDR5 - Kit - 256 GB: 8 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - registriert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 256 GB: 8 x 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 6000 MHz (PC5-48000) Latenzzeiten: CL32 (32-38-38) Leistungsmerkmale: Single Rank, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), AMD EXPO, 32 Bänke, registriert Spannung: 1.35 V Metallüberzug: Gold
Kingston DDR5 256 GB PC 6000 CL32 Kit 8x32 FURY Renegade retail
Produktbeschreibung:
Übertaktung mit ECCHöhere EffizienzIntel® XMP
3,0 zertifiziertAMD EXPO™ zertifiziertPlug N Play**Übertaktung
mit ECCHöhere EffizienzIntel® XMP 3,0 zertifiziertAMD
EXPO™ zertifiziertPlug N Play**Mit mehr als drei
Jahrzehnten Erfahrung in der Herstellung von zuverlässigen,
qualitativ hochwertigen Speichermodulen für die
größten Rechenzentren der Welt,
stellt Kingston mit Stolz eine neue Produktlinie
von übertaktbarem Speicher der Serverklasse vor:
Kingston FURY™ Renegade Pro DDR5 RDIMM.
Das Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM erfüllt
die Anforderungen von Intel® oder AMD Workstations
und High–End–Desktop–Plattformen der nächsten Generation,
die den Einsatz von DDR5 Registered DIMMs erfordern,
und bietet Entwicklern, Ingenieuren und Datentechnikern
Hochleistungsspeicher,
der normalerweise Gamern vorbehalten ist, ohne
auf die Datenintegritätsfunktionen und die überragende
Qualität von Registered DIMMs verzichten zu müssen.
DDR5 Registered DIMMs unterstützen ECC, das in der Lage ist,
Mehrbitfehler zu erkennen und zu korrigieren.
Dies ist eine Ergänzung zu On–Die ECC,
das auf allen DDR5–DRAM–Komponenten vorhanden
ist und eine Einzelbit–Fehlererkennung und –korrektur durchführt,
um Systemblockaden und Datenbeschädigungen zu
vermeiden.Power–User können mit dem Kingston FURY
Renegade Pro DDR5 RDIMM automatisch das Beste
aus ihrem System herausholen oder eines der integrierten
Profile für optimale Timings,
Geschwindigkeiten und Spannungen wählen. Erhältlich
als Einzelmodul mit bis zu 32 GB,
als 4er–Kit mit bis zu 128 GB und als 8er–Kit mit
bis zu 256 GB.Übertaktung mit ECCErhalte die Datenintegrität aufrecht,
während du die Grenzen der DDR5–Leistung ausreizt.Höhere
EffizienzMit der doppelten Anzahl an Bänken und
Burst–Längen kannst du die Anforderungen der neuesten
Programme und Anwendungen mit verbesserter Effizienz
und niedrigeren Latenzen erfüllen.Intel® XMP 3,0
zertifiziertWähle eines der integrierten Profile,
um die Speicherleistung mit erweiterten voroptimierten Timings,
Geschwindigkeiten und Spannungen zu maximieren.AMD
EXPO™ zertifiziertAMDs Extended Profiles for Overclocking
zum Erreichen hoher Leistungsgeschwindigkeiten.Plug
N Play**Die Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM
Module übertakten automatisch auf die höchste
zugelassene Geschwindigkeit.* Erfahren Sie mehr
über Megatransfers pro Sekunde – MT/s steht für
Megatransfers (Millionen Übertragungen) pro Sekunde
und stellt die effektive Datenrate (Geschwindigkeit)
von DDR (Double Data Rate) SDRAM–Speicher in der
Computertechnik dar.
Ein DDR–SDRAM–Speichermodul überträgt Daten mit
dem Anstieg und Abfall jedes Taktzyklus (1 Hz).Bsp.:
DDR4–3200 (PC4–3200)Taktrate: 1,600 MHzDatenrate:
3,200 MT/sBandbreite: 25,600 MB/s (25,6 GB/s)**
Kingston FURY Plug–and–Play–Speicher kann in DDR5–Systemen
bis zu der vom System–BIOS des Herstellers zugelassenen
Geschwindigkeit eingesetzt werden.
PnP kann den Arbeitsspeichertakt nur so weit erhöhen,
wie es gemäß Hersteller–BIOS zulässig ist. Kingston
FURY Plug N Play–DDR5–Produkte unterstützen die
XMP 3.0–Spezifikationen,
sodass eine Übertaktung auch durch das integrierte
XMP–Profil unterstützt wird.
PnP ist nur bei Modulen mit 4800MT/s möglich.
Technische Details:
Allgemein
Kapazität
256 GB: 8 x 32 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
6000 MHz (PC5–48000)
Latenzzeiten
CL32 (32–38–38)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Single Rank, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), AMD EXPO, 32 Bänke, registriert
Modulkonfiguration
4096 x 80
RAM–Leistung
SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40–39–39 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) – 5600 MHz – 1.25 V – CL36 – 36–38–38 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) – 6000 MHz – 1.35 V – CL32 – 32–38–38 ¦ AMD Extended Profile for Overcloking (EXPO) – 5600 MHz – 1.25 V – CL36 – 36–38–38 ¦ AMD Extended Profile for Overcloking (EXPO) – 6000 MHz – 1.35 V – CL32 – 32–38–38
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, UL 94 V–0, halogenfrei, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)