Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Akku 52.5Wh Original 3.400 mAh 15,44 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Akku 52.5Wh Original 3.400 mAh 15,44 V
Lenovo Akku 52.5Wh Original 3.400 mAh 15,44 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999796442
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W51899
EAN/GTIN:
     5715063416181
Suchbegriffe:
Zubehör
Storage
Server & USV
Lenovo Akku 52.5Wh Original 3.400 mAh 15,44 V

Lenovo Akku 52.5Wh Original 3.400 mAh 15,44 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 15,48V / 3390mAh / 52,5Wh PN: 5B10W51899

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
3390 mAh
Spannung
15,48 V

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
€ 7,50*
ab € 72,42*
€ 94,16*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 79,50*
€ 102,30*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.