Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TB 14 2-IN-1 ULTRA 7 155U 16 GB 512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TB 14 2-IN-1 ULTRA 7 155U 16 GB 512
Lenovo TB 14 2-IN-1 ULTRA 7 155U 16 GB 512
Artikel-Nr.:
     7405B-999797986
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21MX0012GE
EAN/GTIN:
     0197531901088
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

Lenovo TB 14 2-IN-1 ULTRA 7 155U 16 GB 512

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkBook 14 G4 - 35,6 cm (14") - Core Ultra 7 155U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook - 2-in-1 - Flip-Design Betriebssystem: Win 11 Pro - Deutsch Prozessor: Intel Core Ultra 7 (Series 1) - 155U / 1,7 GHz, bis zu 4,8 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 (1 x 16 GB) Speicherkapazität: 512 GB SSD - NVMe Bildschirm: 35,6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA Grafik: Intel Graphics Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 Batterie: Bis zu 19.9 Stunden Sicherheit: Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip Farbe: Dual Tone Luna Gray Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,3 cm x 22,4 cm x 1,85 cm Gewicht: 1,64 kg Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Hersteller-Vertriebsprogramm: Lenovo TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Premier Support

Lenovo TB 14 2–IN–1 ULTRA 7 155U 16 GB 512

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.3 · Display–Auflösung: 1920 x 1200 Pixel · Display–Auflösungsmodus: WUXGA · Display–Diagonale (in Zoll): 14 Zoll · Display–Eigenschaften: IPS,Touch–Display · Fingerprint: Ja · Gewicht: 1,64 kg · Grafik–Prozessor / Marke: Intel · Grafikkarten–Serie: Intel® Graphics · Herstellerfarbe: Grau · Integrierte Lautsprecher: Ja · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mikrofon: Ja · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell Notebook: ThinkBook 14 2–in–1 G4 IML · Notebook–Besonderheiten: Speicherkartenleser,Multitouch–Touchpad,Tastaturbeleuchtung,Fingerprint · Produktabmessung, Breite: 313 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 224 mm · Prozessor: Intel® Core™ Ultra 7 155U · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: Ultra 7–155U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ Ultra 7 · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 4,8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB–C®,HDMI®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Kartenleser,Wi–Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB–C: 2 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Webcam: Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – Ja – Flip–Design
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Deutsch
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Ultra 7 155U / 1,7 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,8 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Cache
12 MB
Funktionen
Integrierter Speicher–Controller, Intel AI Boost NPU
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (1 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
32 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
5600 MHz
Nenndrehzahl
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
1
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") – IPS
Touchscreen
Ja (10–Punkt–Multi–Touch)
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Glänzend, Corning Gorilla–Glas, fingerabdruckbeständig, Eyesafe–Technologie, One Glass Metal Mesh (OGM), Dolby Vision
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Graphics
Max. unterstützte Monitore
3 externe(r) Monitor(e)
Kamera
Ja – 1080p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera
Ton
Stereolautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Codec
Realtek ALC3287
Kompatibilität
High–Definition–Audio, Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Harman Audiotechnologie; Eingang: intelligente Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch–Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions–Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos–Controller
M.2 Card
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Kapazität
60 Wh
Betriebszeit
Bis zu 19.9 Stunden
Akkubetriebszeit
Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 19.9 Stunden
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei)
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB–C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB–C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K–Support) ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office (Testversion)
Verschiedenes
Farbe
Dual Tone Luna Gray
Gehäusematerial
Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite)
Oberflächenveredelung
Sandgestrahlt und eloxiert
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Festplatten–Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL–STD–810H getestet, Modern Standby, selbstheilendes BIOS, Stift upgradefähig
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano–Sicherheits–Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, Energy–Related Products (ErP) Lot 6, Energy–Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, Eyesafe Certified 2.0
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller–Vertriebsprogramm
TopSeller
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31,3 cm x 22,4 cm x 1,85 cm
Gewicht
1,64 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 1 Jahr – Pick–Up & Return ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 95%

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 973,38*
€ 1.056,19*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 983,24*
€ 1.064,45*
1 Tag
88
Frei Haus
ab € 986,93*
€ 1.067,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.009,12*
€ 1.091,45*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.037,13*
€ 1.120,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,68*
€ 1.333,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,38*
€ 1.333,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,60*
€ 1.310,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,93*
€ 1.281,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,13*
€ 1.234,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,57*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,53*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,03*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,46*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,62*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,88*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,62*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 228,45*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,95*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,40*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 124,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.