Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999804273 Herst.-Nr.: D32052 EAN/GTIN: 7640239421295 |
| |
|
| | |
| Dicota Laptop Lock Anchor Plate for T-Lock Notebook-Sicherung Artikeldetails: - Produktbeschreibung: DICOTA - Laptop-Sicherungsplatte - für T-Schloss Produkttyp: Laptop-Sicherungsplatte - für T-Schloss Packungsinhalt: 3M doppelseitiges Schaumstoffklebeband Farbe: Silber Produktmaterial: Zinklegierung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,27 cm x 0,67 cm x 3,27 cm Gewicht: 30 g
Dicota Laptop Lock Anchor Plate for T–Lock Notebook–Sicherung Produktbeschreibung: Entdecken Sie den Seelenfrieden, der mit einer verbesserten Laptop–Sicherheit einhergeht. Die aus einer haltbaren Zinklegierung gefertigte DICOTA Laptop–Schloss–Ankerplatte bietet eine zuverlässige Lösung zum Schutz Ihrer mobilen Geräte. Sie wurde speziell für T–Lock–Systeme entwickelt und gewährleistet Kompatibilität mit einer Vielzahl von Notebook– und Tablet–PC–Zubehör. Im Lieferumfang ist doppelseitiges 3M–Schaumstoffklebeband enthalten, das eine einfache und sichere Installation ermöglicht. Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs, diese Laptop–Schloss–Ankerplatte ist ein unverzichtbares Zubehör für alle, die ihre Technologie schützen wollen. Technische Details: Allgemein Produkttyp Laptop–Sicherungsplatte – für T–Schloss Produktmaterial Zinklegierung Packungsinhalt 3M doppelseitiges Schaumstoffklebeband Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie: – 2 Jahre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, Tablet Schloss, Tablet Sicherung, Tabletschloss, Tabletsicherung, laptopkabelschloss dicota, laptopschloss, Sicherheitssystem, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,64* | € 8,17* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,63* | € 8,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,77* | € 8,35* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,64* | € 13,83* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 12,86* | € 18,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|