Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota LAPTOP LOCK UNIVERSAL MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota LAPTOP LOCK UNIVERSAL MINI
Dicota LAPTOP LOCK UNIVERSAL MINI
Artikel-Nr.:
     7405B-999804275
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32068
EAN/GTIN:
     7640239421455
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss

Dicota LAPTOP LOCK UNIVERSAL MINI

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DICOTA - Sicherheitskabelschloss - Universal, Mini Produkttyp: Sicherheitskabelschloss - Universal, Mini Packungsinhalt: 3 austauschbare Köpfe Farbe: Silber Produktmaterial: Zinklegierung Länge: 30 cm Gewicht: 70 g Funktionen: Schloss mit Schlüssel, Diebstahlschutz, 90° schwenkbarer Kopf, 360° drehbarer Zylinder

Dicota LAPTOP LOCK UNIVERSAL MINI

Produktbeschreibung:

Das DICOTA Laptop–Schloss bietet eine umfassende
Sicherheitslösung für eine Vielzahl von Geräten wie Monitore,
Notebooks, Drucker und Projektoren. Sein universelles
Design und die drei austauschbaren Köpfe gewährleisten
die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und
machen es zu einem unverzichtbaren Zubehör für
den Schutz wertvoller Geräte.
Das Schloss ist aus einer robusten Zinklegierung
gefertigt und bietet dauerhaften Schutz vor Diebstahl.
Es verfügt über einen Schließmechanismus mit Schlüssel,
einen um 360° drehbaren Zylinder und einen um
90° drehbaren Kopf und bietet so Flexibilität
und Benutzerfreundlichkeit bei der Sicherung von
Geräten in jeder Umgebung.
Dieses Laptop–Schloss eignet sich für den Einsatz
im Büro oder unterwegs und ist so konzipiert,
dass es die Sicherheitsanforderungen Ihrer Geräte erfüllt.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Sicherheitskabelschloss – Universal, Mini
Produktmaterial
Zinklegierung
Packungsinhalt
3 austauschbare Köpfe
Länge
30 cm
Gewicht
70 g
Farbe
Silber
Sicherheitskabelschloss
Bestimmt für
Notebook, Monitor, Schutzelement, Drucker
Schlosstyp
T–Bar, Keil, Nano
Verriegelungsmethode
Schlüssel
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schloss mit Schlüssel, Diebstahlschutz, 90° schwenkbarer Kopf, 360° drehbarer Zylinder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopkabelschloss dicota, laptopschloss, Sicherheitssystem, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 22,29*
€ 30,15*
€ 6,78*
ab € 22,14*
€ 30,41*
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 31,26*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,07*
€ 34,73*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 30,69*
€ 41,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.