Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Lüfter 70x70x25mm 0.55A PWM kompatibel für QNAP 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Lüfter 70x70x25mm 0.55A PWM kompatibel für QNAP 12 V
IPC-Computer Lüfter 70x70x25mm 0.55A PWM kompatibel für QNAP 12 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999805876
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-7CM-R01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör
PC Gehäuse
PC Komponenten
Hardware & Netzwerk
IPC-Computer Lüfter 70x70x25mm 0.55A PWM kompatibel für QNAP 12 V

IPC–Computer Lüfter 70x70x25mm 0.55A PWM kompatibel für QNAP 12 V

Produktbeschreibung:

PN: FAN–7CM–R01 70x70x25mm 12V 0,55A PWM

Technische Details:

Allgemeines
Bauart
Lüfter
Eingangsspannung
12 V
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
70 x 70 x 25 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.