Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Case Asus TUF GT502 PLUS TG Gaming White Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Case Asus TUF GT502 PLUS TG Gaming White Gehäuse
ASUS Case Asus TUF GT502 PLUS TG Gaming White Gehäuse
Artikel-Nr.:
     7405B-999806107
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC0093-B19000
EAN/GTIN:
     4711387204689
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

ASUS Case Asus TUF GT502 PLUS TG Gaming White Gehäuse

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming GT502 Plus - mid tower - ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Mid tower Seitenplatte mit Fenster: Ja, gehärtetes Glas Farbe: Weiß E/A-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1
    1 x USB-C 3.2 Gen 2x2
    1 x Kopfhörer/Mikrofon Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX Systemgehäuse-Merkmale: Seitenwandstaubfilter, Deckelstaubfilter, Kabelführungssystem, Doppelkammer-Layout, Staubfilter unten, Frontplatte aus gehärtetem Glas, wärmebehandeltes Glas, linkes Panel, ARGB-Lüfter, ARGB-Controller, 2-teiliges Panoramaglas, 2 abnehmbare Gurte Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,5 cm x 45 cm x 44,6 cm Gewicht: 11 kg

ASUS Case Asus TUF GT502 PLUS TG Gaming White Gehäuse

Produktbeschreibung:

Das ASUS TUF Gaming GT502 Plus Mid–Tower–Gehäuse wurde für Gamer und PC–Enthusiasten entwickelt, die sowohl Stil als auch Funktionalität verlangen. Es verfügt über ein robustes Kühlsystem, das mehrere Lüfter– und Radiatorenkonfigurationen unterstützt und dafür sorgt, dass Ihr System auch unter Druck kühl bleibt. Die Panoramascheiben aus gehärtetem Glas bieten einen Einblick in Ihre Gaming–Welt und präsentieren Ihre Komponenten und ARGB–Beleuchtung. Mit Unterstützung für eine Vielzahl von Motherboard–Formfaktoren und reichlich Platz für High–End–Grafikkarten und CPU–Kühler ist das GT502 Plus eine vielseitige Grundlage für jeden individuellen Gaming–Aufbau. Sein innovatives Design umfasst ein Zweikammer–Layout für besseren Luftstrom und Kabelmanagement sowie eine umfassende Staubfilterung, um Ihr System sauber zu halten. Ganz gleich, ob Sie einen neuen PC bauen oder einen bestehenden aufrüsten, das ASUS TUF Gaming GT502 Plus bietet die Funktionen und die Flexibilität, die Sie benötigen, um ein beeindruckendes, leistungsstarkes Gaming–Setup zu erstellen.

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Max. Mainboard–Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini–ITX
Anzahl interner Einbauschächte
4
Farbe
Weiß
Kühlsystem
Oberseite: 120 mm Lüfter x 3 / 2 x 140 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360 mm Kühler werden unterstützt ¦ Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / 120 mm Kühler unterstützt ¦ Seite: Lüfterhalterung / 3 x 120 mm Lüfter oder 120/240/360 mm Kühler unterstützt ¦ Hintere Kammer: Lüfterhalterung / unterstützt 3 x 120 mm oder 2 x 140 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360 mm Kühler
Max. Höhe des CPU–Kühlers
163 mm
Maximale Länge Videokarte
400 mm
Maximallänge der Stromversorgung
200 mm
Systemgehäuse–Merkmale
Seitenwandstaubfilter, Deckelstaubfilter, Kabelführungssystem, Doppelkammer–Layout, Staubfilter unten, Frontplatte aus gehärtetem Glas, wärmebehandeltes Glas, linkes Panel, ARGB–Lüfter, ARGB–Controller, 2–teiliges Panoramaglas, 2 abnehmbare Gurte
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern – 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Erweiterungssteckplätze
8 ¦ 3 x vertikal
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder, Schrauben, Grafikkarten–Halter, vertikale GPU–Halterung, Stand–Off–Abziehwerkzeug
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
28,5 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
44,6 cm
Gewicht
11 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, computer gehäuse weiß, medium tower, Storage, Server & USV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 140,14*
€ 145,34*
2 Tage
36
€ 4,50*
ab € 145,14*
€ 150,41*
1 Tag
4
€ 2,00*
ab € 148,35*
€ 153,41*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 154,37*
€ 159,53*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 155,61*
€ 160,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.