Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Slideaway console 17" LCD FRENCH KEYBOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN Slideaway console 17" LCD FRENCH KEYBOARD
ATEN Slideaway console 17" LCD FRENCH KEYBOARD
Artikel-Nr.:
     7405B-999813660
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL1000M-ATA-2XK06FG
EAN/GTIN:
     5711783343349
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

ATEN Slideaway console 17" LCD FRENCH KEYBOARD

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN CL1000M - KVM-Konsole - 43,2 cm (17") Gerätetyp: KVM-Konsole - 43,2 cm (17") KVM-Schalter: PS/2, USB Tastaturbelegung: Frankreich Leistungsmerkmale: Tastatur, Touchpad Seitenverhältnis: 5:4 Native Auflösung: 1280 x 1024 bei 75 Hz Pixelpitch: 0.264 mm Helligkeit: 250 cd/m² Kontrast: 1000:1 Reaktionszeit: 5 ms Farbunterstützung: 16,7 Millionen Farben Eingangsanschlüsse: VGA Spannung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 53,4 cm x 48 cm x 4,4 cm Höhe (Rack-Einheiten): 1U Gewicht: 12,02 kg Lokalisierung: Frankreich Kennzeichnung: DDC-2B, RoHS

ATEN Slideaway console 17" LCD FRENCH KEYBOARD

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Display–Typ
KVM–Konsole / TFT–Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43,2 cm (17")
Seitenverhältnis
5:4
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.264 mm
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit
5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Hintergrundbeleuchtungs–Technologie
LED–Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53,4 cm x 48 cm x 4,4 cm
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Gewicht
12,02 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
KVM
Tastatur–/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Max Auflösung
1920 x 1200
Konnektivität
Schnittstellen
KVM (SPHD–15)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED–Anzeige
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur– / Maus– / Video–Kabel – 1.8 m ¦ 1 x Stromkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
DDC–2B, RoHS
Lokalisierung
Frankreich
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% (nicht kondensierend)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 7,50*
ab € 481,86*
€ 540,89*
Frei Haus
ab € 505,63*
€ 569,10*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 508,77*
€ 569,11*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,11*
€ 677,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,31*
€ 670,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,52*
€ 652,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,43*
€ 641,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,77*
€ 605,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.