Synology data backup hub 4 TB SSD
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Synology BeeStation - NAS-Server - 4 TB Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet Gesamtspeicherkapazität: 4 TB Max. unterstützte Kapazität: 4 TB Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,26 cm x 19,63 cm x 14,8 cm Gewicht: 820 g () Prozessor: Realtek Semiconductor RTD1619B Netzwerk: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE RAM: 1 GB Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Systemanforderungen: Windows 10 (64-bit Version 19041) oder später, Windows 11, Apple MacOS 12.3.1 oder höher
Synology data backup hub 4 TB SSD
Produktbeschreibung:
Alles zentral speichern. Überall darauf zugreifen.Speichern
Sie alle Ihre Dateien und Fotos an einem Ort und
greifen Sie jederzeit und überall darauf zu.Ihre
Public Cloud Alternative ...Mit einer integrierten
Festplatte und umfassender Vorkonfiguration kann
BeeStation Ihre aktuellen Cloud–Speicherdienste
sofort ersetzen.Zugriff auf all Ihre Fotos,
überallSichern Sie Ihre Fotos und Videos, um Ihre
Erinnerungen immer und überall zur Hand zu haben
und gleichzeitig Speicher auf Ihrem Telefon freizugeben.Finden Sie Personen,
Tiere und mehrFinden Sie mit der integrierten
KI und Schlüsselwortsuche liebe Personen und wichtige
Momente.Sehen Sie besuchte Orte erneutNavigieren
Sie auf der Weltkarte und sehen Sie sich besuchte
Orte über Ihre Urlaubsfotos erneut an.Navigieren
Sie durch Ihre VergangenheitScrollen Sie durch
die Zeitleiste und erinnern Sie sich an frühere
Momente und Meilensteine in Ihrem Leben.Teilen
und sammeln Sie sicher Ihre FotosÜber einen einzigen
Link können Sie Fotoalben teilen und Freunde und
Verwandte Fotos hinzufügen lassen.Für Datenschutz
gebaut mit integrierter KIBeeStation nutzt integrierte
KI–Fotoerkennung,
ohne Daten in die Cloud zu übertragen. Der eingebaute
Neuralprozessor (NPU) beschleunigt KI–Prozesse,
während andere Anwendungen reibungslos laufen.Nutzen
Sie Unterrichts– und Arbeitsdateien auf jedem
GerätSie können Dateien mit jedem Desktop–Browser,
Smartphone oder Tablet hochladen, organisieren und öffnen.
Vergessen Sie nie wieder wichtige Dokumente oder
Präsentationen!Machen Sie dort weiter,
wo Sie aufgehört habenOb Designer, Fotografen
oder Büroangestellte,
alle können die auf BeeStation gespeicherten Dateien
auf jedem Desktop öffnen und bearbeiten und so
ihren Speicherplatz erweitern und ihre Arbeit
nahtlos fortsetzen.Eigene Bereiche für die FamilieGeben
Sie jedem Familienmitglied ihren eigenen exklusiven
und persönlichen Speicherplatz.
Diese Bereiche sind vollständig getrennt, um Datenschutz
und Kontrolle zu gewährleisten.Zentrale DatensammlungSpeichern Sie Daten,
die in Cloud–Diensten, auf BeeDrive und auf externen
HDDs verstreut sind,
und schützen Sie sich vor Datenverlust, etwa durch
Sperrung oder Kündigung Ihres Cloud–Kontos oder
dem Verlust externer HDDs.Mehrstufige DatensicherungPlanen
Sie regelmäßige Backups Ihrer BeeStation–Daten
zu Synology C2 Storage oder externen HDDs und
schützen Sie sich vor Ausfällen oder Diebstahl.Von
Synology für Sie entwickeltSynology wurde 2000
gegründet und ist mit bisher über 11 Millionen
ausgelieferten Systemen ein Branchenführer,
der sich ständiger Verbesserung und Innovation
verschrieben hat,
um die bestmöglichen Datenmanagementlösungen anzubieten.
BeeStation, unser neuestes Produkt, liefert eine
besonders unkomplizierte Speicherlösung,
bei der alles bereits vorkonfiguriert und einsatzbereit ist.
Technische Details:
Allgemein
Host–Konnektivität
Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität
4 TB
Max. unterstützte Kapazität
4 TB
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
Realtek Semiconductor RTD1619B
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Leistungsmerkmale
Einphasig, KI–gesteuerter Foto–Organizer
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base–T – RJ–45 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 – Type A ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 – Type C
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x RJ–45–Kabel
Leistungsmerkmale
LED–Anzeige, Spannungswiederkehr, Private Share
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör
Netzkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
7.85 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
1.65 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 11, Apple MacOS 12.3.1 oder höher, Windows 10 (64–bit Version 19041) oder später
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 80% RH