Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP DECT Telefon SIP-W74P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink SIP DECT Telefon SIP-W74P
Yealink SIP DECT Telefon SIP-W74P
Artikel-Nr.:
     7405B-999813928
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302029
EAN/GTIN:
     6938818318052
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Yealink SIP DECT Telefon SIP-W74P

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Yealink W74P - schnurloses VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion Produkttyp: Schnurloses VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte: 1 Norm für schnurlose Telefone: DECT Hauptmerkmale: Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle VoIP-Protokolle: SIP, SIP v2, VQ-RTCPXR, RTCP-XR Voice Codecs: G.722, G.726, G.729, G.729a, PCMU, PCMA, iLBC Freisprecheinrichtung: Ja Anrufservices: Rufweiterleitung, Halten, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Voice Mail Anzeige: LCD-Anzeige - Farbe - Ja Anz. Netzwerkanschlüsse: 1 x Ethernet 10/100Base-TX Gehäusefarbe: Space-grau, Classic Gray

Yealink SIP DECT Telefon SIP–W74P

Produktbeschreibung:

Das schnurlose VoIP–Telefon Yealink W74P wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Unternehmen zu erfüllen und bietet eine Mischung aus Leistung, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Dieses Gerät unterstützt bis zu 10 SIP–Konten und ermöglicht so umfassende VoIP–Kommunikationsmöglichkeiten. Mit einer integrierten Bluetooth–Schnittstelle bietet es zusätzliche Konnektivitätsoptionen für ein nahtloses Kommunikationserlebnis. Das W74P ist mit einem wiederaufladbaren 1010–mAh–Lithium–Ionen–Akku ausgestattet, der bis zu 1440 Minuten Gesprächszeit und bis zu 320 Stunden Standby–Zeit bietet und damit sicherstellt, dass es immer bereit ist, wenn Sie es sind. Audioqualität ist wichtig, und mit Sprachcodecs wie G.722 und G.729 sowie fortschrittlichen Funktionen wie akustischer Echounterdrückung und adaptivem Jitter–Buffer bietet das W74P eine klare Audioqualität für beide Gesprächspartner. Das Gerät wird mit einer Reihe von Zubehörteilen geliefert, darunter ein Standfuß und eine Option zur Wandmontage, die eine flexible Platzierung für jedes Büro–Layout ermöglicht. Mit seinen umfassenden Anrufverwaltungsfunktionen, einschließlich 3–Wege–Konferenzschaltung und Anrufer–ID, verbessert das Yealink W74P die Effizienz der Anrufabwicklung und ist damit ein wertvolles Werkzeug für Unternehmen, die ihre Kommunikationssysteme optimieren möchten.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Schnurloses VoIP–Telefon
Integrierte Komponenten
Bluetooth–Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Gehäusefarbe
Space–grau, Classic Gray
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Wireless–Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Anrufservices
Rufweiterleitung, Halten, Caller–ID, Anklopfen, Rufumleitung, Voice Mail
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Max. unterstützte Hörer
10
Max. Hörer–Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Konferenzfähig
Dreiweg
Freisprecheinrichtung
Ja
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
9
Anzeigen
Batteriestatusanzeige, Anzeige von Voicemails
Beleuchtete Tastatur
Ja
Zusätzliche Funktionen
Bis zu 20 gleichzeitige Anrufe, Vibrationsalarm, Paging, Intercom, automatische Anrufbeantwortung, stumm, Ruhe–Funktion, anonymer Anruf, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Warteschleifenmusik, Tastensperre, Notruf, Full Duplex, Bildschirmschoner, OTA–Upgrade (Over the Air), Eco–Modus
IP–Telefonie
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP–Protokolle
VoIP
Ja
VoIP–Protokolle
SIP, SIP v2, VQ–RTCPXR, RTCP–XR
Voice Codecs
G.722, G.726, G.729, G.729a, PCMU, PCMA, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP–Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
Ja
Netzwerkprotokolle
TFTP, FTP, HTTP, HTTPS, RPS, SNTP, NTP, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), STUN, UDP, TCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base–TX
Sprachfunktionen
Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), automatic gain control (AGC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT) Traversal, bis zu 10 SIP–Konten, Class 1 PoE, IEEE 802.3af
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige – Farbe
Anzeigestelle
Hörer
Diagonalabmessung
4,6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Hörgerät–kompatibel
Ja
Platzierung/Befestigung
Schreibtisch, Wandmontage möglich
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Basisständer, Ladeschale, 2 Netzadapter, Gürtelklammer, W70B Base Station
Batterie
Kapazität
1010 mAh
Technologie
Wiederaufladbar – Lithium–Ionen
Gesprächszeit
Bis zu 1440 Min.
Standby–Zeit
Bis zu 320 Std.
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10 cm
Tiefe
2,51 cm
Höhe
13 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4,8 cm
Tiefe
2,1 cm
Höhe
14,45 cm

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
€ 2,90*
ab € 91,14*
€ 111,81*
3 Tage
685
€ 8,00*
ab € 90,96*
€ 111,82*
€ 4,50*
ab € 94,24*
€ 115,66*
2 Tage
7
€ 4,50*
ab € 94,45*
€ 116,18*
Lager 7405
27
€ 1,00*
ab € 106,91*
€ 130,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.