Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS I SENNHEISER HSL 10 II Telefonhörer-Lifter für Telefon IMPACT SDW 50XX Sennheiser DW Pro 2 Pro1 SD Office ML 1 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPOS I SENNHEISER HSL 10 II Telefonhörer-Lifter für Telefon IMPACT SDW 50XX Sennheiser DW Pro 2 Pro1 SD Office ML 1 2
EPOS I SENNHEISER HSL 10 II Telefonhörer-Lifter für Telefon IMPACT SDW 50XX Sennheiser DW Pro 2 Pro1 SD Office ML 1 2
Artikel-Nr.:
     7405B-999814198
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     507226
EAN/GTIN:
     4044155218657
Suchbegriffe:
Zubehör
Kopfhörer & Headsets
Kommunikation

EPOS I SENNHEISER HSL 10 II Telefonhörer-Lifter für Telefon IMPACT SDW 50XX Sennheiser DW Pro 2 Pro1 SD Office ML 1 2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: EPOS I SENNHEISER HSL 10 II - Telefonhörer-Lifter für Telefon Produkttyp: Telefonhörer-Lifter Bestimmt für: Telefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7 cm x 11 cm x 4,2 cm Gewicht: 80 g Entwickelt für: IMPACT DW Office, Office ML, Pro1, Pro1 ML, Pro2, Pro2 ML; IMPACT SDW 5015, 5016; Sennheiser DW Office PHONE; DW Pro 2 ML; DW Pro1 ML, Phone; SD Office, Office ML, Pro 1, Pro 1 ML, Pro 2, Pro 2 ML

EPOS I SENNHEISER HSL 10 II Telefonhörer–Lifter für Telefon IMPACT SDW 50XX Sennheiser DW Pro 2 Pro1 SD Office ML 1 2

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Telefonhörer–Lifter
Bestimmt für
Telefon
Breite
7 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
4,2 cm
Gewicht
80 g
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14,5 cm
Transporttiefe
10,5 cm
Transporthöhe
6 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
EPOS I SENNHEISER IMPACT DW Office, Office ML, Pro1, Pro1 ML, Pro2, Pro2 ML ¦ EPOS I SENNHEISER IMPACT SDW 5015, 5016 ¦ Sennheiser DW Office PHONE ¦ Sennheiser DW Pro 2 ML ¦ Sennheiser DW Pro1 ML, Phone ¦ Sennheiser SD Office, Office ML, Pro 1, Pro 1 ML, Pro 2, Pro 2 ML

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 73,93*
€ 96,88*
€ 3,50*
ab € 73,94*
€ 96,89*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 93,06*
€ 118,85*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.