Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RNUC14RVKU700000I Barebone Intel Core Ultra 7 155H Slim Kit L6 No Cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS RNUC14RVKU700000I Barebone Intel Core Ultra 7 155H Slim Kit L6 No Cord
ASUS RNUC14RVKU700000I Barebone Intel Core Ultra 7 155H Slim Kit L6 No Cord
Artikel-Nr.:
     7405B-999815917
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR0062-M000B0
EAN/GTIN:
     4711387492338
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone

ASUS RNUC14RVKU700000I Barebone Intel Core Ultra 7 155H Slim Kit L6 No Cord

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVKI300000I - Mini-PC - Core Ultra 7 155H 1,4 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC - AI Ready Prozessor: 1 x Intel Core Ultra 7 (Series 1) 155H / 1,4 GHz (, bis zu 4,8 GHz, (16 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 10 MB Cache pro Prozessor: 10 MB RAM: 0 GB (installiert) / 96 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel Arc Graphics Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,7 cm x 11,2 cm x 3,7 cm Gewicht: 480 g

ASUS RNUC14RVKU7405–700000I Barebone Intel Core Ultra 7 155H Slim Kit L6 No Cord

Produktbeschreibung:

Leistung: Führende Leistung unter vergleichbaren
Mini–PC–AngebotenWi–Fi–Sensorik: Nutzt die Vorteile
der Wi–Fi–Sensorik für sofortige Verfügbarkeit
bei gleichzeitiger Reduzierung des StromverbrauchsDrahtlose
Konnektivität: Bietet nahtlose Konnektivität für
reibunglose Bluetooth® Verbindungen ohne DongleAnpassbar:
Entwickelt für werkzeuglosen Zugang zum Chassis,
was Upgrades einfacher, sicherer und schneller machtKleiner,
schneller, besser, KI–fähigDie Marke ASUS NUC
steht für ein Engagement für technologische Spitzenleistungen,
bei dem innovatives Produktdesign im Vordergrund steht,
um die Grenzen von Leistung und Benutzererfahrung
zu erweitern.Die ASUS NUC Produktlinien wurden
in Zusammenarbeit zwischen ASUS und Intel entwickelt
und bieten kompromisslose Leistung im kleinsten Formfaktor,
unterstützt durch die branchenweit beste Qualität
und Zuverlässigkeit,
innovative modulare Designs, erweiterte Lebenserwartungsoptionen,
intelligente Kühllösungen und fortschrittliche
KI–Funktionen.
Die Vielseitigkeit der Produkte zeigt sich in
einer Reihe von Konfigurationen,
die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer
gerecht werden,
von Entwicklern über Power–User bis hin zur Heimnutzung.
Der ASUS NUC ist die bevorzugte Wahl für eine
Vielzahl von Geschäftsanwendungen,
vertikalen Branchen und alltäglichen Nutzern.
Er kombiniert außergewöhnliche Leistung mit essentiellen
Funktionen und zielt darauf ab,
die nächste Generation von PC Erfahrungen zu gestalten.Mit
dem Schwerpunkt auf der Unterstützung verschiedener
Unternehmen und der Verbesserung von PC–Anwendungen
will der ASUS NUC das Markenversprechen einlösen,
die Next Unit of Compute (NUC) zu liefern und
einen bleibenden Eindruck in der sich ständig
weiterentwickelnden Technologielandschaft zu hinterlassen.Kompakte Leistung,
intelligente EffizienzDer ASUS NUC 14 Pro bietet
dank der brandneuen Intel® Core™ Ultra–Prozessorfamilie
eine erstklassige Leistung.
Er ist der umfassendste Mini–PC mit Intel vPro®
Enterprise für außergewöhnliche Sicherheit,
Verwaltbarkeit und Stabilität. Mit zertifizierter
Bluetooth® –Dongle–freier Konnektivität und drei
KI–Engines – GPU,
NPU und CPU – für hohen Durchsatz, geringen Stromverbrauch
und schnelle Reaktion bietet der ASUS NUC 14 Pro
robuste Rechenleistungen.
Er ist mit Wi–Fi–Sensorik für intelligente Energieeffizienz
und einem bewährten 4x4–Zoll–Gehäuse ausgestattet,
das für werkzeuglosen Zugang für einfachere, sicherere
und schnellere Upgrades ausgelegt ist.Kompakte Leistung,
intelligente PerformanceDer ASUS NUC 14 Pro ist bereit,
selbst die anspruchsvollsten Arbeitslasten zu bewältigen.
Sein kompaktes, weniger als ein Liter großes Gehäuse
benötigt nur wenig Platz auf dem Schreibtisch.
Mit weniger Materialien, weniger Verpackung und
weniger Lagerhaltung spart der ASUS NUC 14 Pro
Platz und Energie und fördert die Nachhaltigkeit.Der
ASUS NUC 14 Pro ist mit den neuesten Intel® Core™
Ultra Prozessoren*,
Intel® Arc GPU*, Intel® AI Boost* (Intels neuester
NPU) und Intel vPro® Enterprise* ausgestattet,
um alle Rechenanforderungen zu erfüllen.*Ausgewählte
SKUs enthalten Intel Core Ultra Prozessoren und
Intel vPro TechnologieDieser Mini–PC hat es in
sichASUS NUC 14 Pro Mini–PCs,
Kits und Boards bieten die perfekte Kombination aus Größe,
Leistung, Intelligenz und Zuverlässigkeit, um
moderne Unternehmen voranzutreiben.
Der ASUS NUC 14 Pro ist eine vielseitige PC–Plattform
für kommerzielle Umgebungen mit kleinem Formfaktor,
Langlebigkeit der Plattform, Robustheit sowie
Speicher– und I/O–ErweiterbarkeitDer ASUS NUC
14 Pro bietet umfassende Konnektivität mit mehreren
Anschlüssen zur Unterstützung von Quad–4K–Displays und mehr.
Mit der mitgelieferten VESA–Montageplatte und
dem werkzeuglosen Gehäuse für einfache Upgrades
ist der NUC 14 Pro ideal für eine Vielzahl von
Einsatzszenarien.Warum NUC 14 Pro?Der ASUS NUC
14 Pro ist kompakt,
leistungsstark und zuverlässig. Er bietet unvergleichliche Leistung,
außergewöhnliche Sicherheit und Verwaltbarkeit,
KI–Bereitschaft, Wi–Fi–Sensorik, drahtlose Konnektivität
und Anpassungsmöglichkeiten,
um moderne Geschäfts–, Edge–Computing– und IoT–Anwendungsfälle
voranzutreiben.

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone – AI Ready
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Ultra 7 (Series 1) 155H
Taktfrequenz
1,4 GHz (P–Kern) / 700 MHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,8 GHz (P–Kern) / 3,8 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
16 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
10 MB
Cache pro Prozessor
10 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 96 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel Arc Graphics
Videoschnittstellen
HDMI
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne, 1 hinten) ¦ 2 x Thunderbolt 4 (2 hinten) ¦ 2 x HDMI (2 hinten) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 (1 Front) ¦ 1 x USB 2.0 (1 hinten)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
Ja
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
11,7 cm
Tiefe
11,2 cm
Höhe
3,7 cm
Gewicht
480 g

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,37*
€ 609,90*
€ 3,50*
ab € 553,23*
€ 614,07*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 568,63*
€ 631,50*
38 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 571,24*
€ 631,96*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 583,94*
€ 647,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,95*
€ 771,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,21*
€ 763,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,58*
€ 751,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,64*
€ 738,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,94*
€ 694,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.