Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Armband für Smartwatch 45 mm Größe S/M Sunshine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Armband für Smartwatch 45 mm Größe S/M Sunshine
Apple Armband für Smartwatch 45 mm Größe S/M Sunshine
Artikel-Nr.:
     7405B-999817198
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWMW3ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949448911
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Apple Armband für Smartwatch 45 mm Größe S/M Sunshine

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple - Armband für Smartwatch - 45 mm Produkttyp: Armband Bestimmt für: Smartwatch Kompatibilität mit Gehäusegröße: 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm Band Größe: S/M (für Handgelenke 140 - 190 mm) Produktmaterial: Fluoroelastomer Farbe: Sunshine

Apple Armband für Smartwatch 45 mm Größe S/M Sunshine

Produktbeschreibung:

Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität mit dem Sportband von Apple, das speziell für Smartwatches entwickelt wurde. Dieses Accessoire aus hochwertigem Fluorelastomer bietet Komfort und Strapazierfähigkeit, sodass es Ihren täglichen Aktivitäten gewachsen ist, ohne dabei Kompromisse beim Stil einzugehen. Sein vielseitiges Design ist mit einer Vielzahl von Gehäusegrößen kompatibel, von 42 mm bis 49 mm, so dass es perfekt zu verschiedenen Smartwatch–Modellen passt. Der Pin–and–Tuck–Verschluss des Armbands bietet einen sicheren und verstellbaren Sitz für Handgelenkgrößen von 140–190 mm (S/M) und sorgt dafür, dass Ihre Smartwatch den ganzen Tag über an ihrem Platz bleibt. Ob im Fitnessstudio, im Büro oder in der Stadt, dieses Sportarmband ist der ideale Begleiter für Ihre Smartwatch und wertet sie mit seinem schlanken, minimalistischen Design auf.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Uhrenarmband
Bestimmt für
Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße
42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm
Band Größe
S/M (für Handgelenke 140 – 190 mm)
Bandverschluss Art
Stecken–und–falten
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Farbe
Sunshine

Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, uhrenarmband, Zubehör, Wearables, Kommunikation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,90*
ab € 20,24*
€ 27,32*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 27,15*
€ 36,11*
Frei Haus
ab € 36,19*
€ 47,81*
€ 6,90*
ab € 37,53*
€ 49,32*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 51,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.