Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Armband für Smartwatch 45 mm M/L Handgelenke 160 210 Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Armband für Smartwatch 45 mm M/L Handgelenke 160 210 Hellblau
Apple Armband für Smartwatch 45 mm M/L Handgelenke 160 210 Hellblau
Artikel-Nr.:
     7405B-999817199
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWMV3ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949448874
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Apple Armband für Smartwatch 45 mm M/L Handgelenke 160 210 Hellblau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple - Armband für Smartwatch - 45 mm Produkttyp: Armband Bestimmt für: Smartwatch Kompatibilität mit Gehäusegröße: 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm Band Größe: M/L (für Handgelenke 160 - 210 mm) Produktmaterial: Fluoroelastomer Farbe: Hellblau

Apple Armband für Smartwatch 45 mm M/L Handgelenke 160 210 Hellblau

Produktbeschreibung:

Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Komfort und Haltbarkeit mit dem Sportband von Apple. Dieses Zubehör wurde speziell für Smartwatches entwickelt und ist ein Muss für jeden, der sein Gerät individuell gestalten möchte. Durch die Kompatibilität mit verschiedenen Gehäusegrößen, darunter 42 mm, 44 mm, 45 mm und 49 mm, ist es vielseitig einsetzbar. Das Band besteht aus hochwertigem Fluorelastomer, das für seine Langlebigkeit und seinen Tragekomfort bekannt ist und sich sowohl für den Alltag als auch für aktive Aktivitäten eignet. Der innovative Pin–and–Tuck–Verschluss sorgt für einen sicheren Sitz bei Handgelenken von 160–210 mm und ermöglicht eine maßgeschneiderte Passform, die sowohl schlank als auch funktional ist. Verbessern Sie Ihre Smartwatch mit diesem sorgfältig gestalteten Sportarmband.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Uhrenarmband
Bestimmt für
Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße
42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm
Band Größe
M/L (für Handgelenke 160 – 210 mm)
Bandverschluss Art
Stecken–und–falten
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Farbe
Hellblau

Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, uhrenarmband, Zubehör, Wearables, Kommunikation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,90*
ab € 21,32*
€ 28,77*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 28,25*
€ 37,63*
Frei Haus
ab € 36,18*
€ 47,86*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 39,20*
€ 51,27*
€ 4,70*
ab € 39,30*
€ 51,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.