Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe M/L Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe M/L Hellblau
Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe M/L Hellblau
Artikel-Nr.:
     7405B-999817201
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWMN3ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949448638
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe M/L Hellblau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple - Armband für Smartwatch - 41 mm Produkttyp: Armband Bestimmt für: Smartwatch Kompatibilität mit Gehäusegröße: 41 mm, 40 mm, 38 mm Band Größe: M/L (für Handgelenke 150 - 200 mm) Produktmaterial: Fluoroelastomer Farbe: Hellblau

Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe M/L Hellblau

Produktbeschreibung:

Erleben Sie eine Mischung aus Stil, Komfort und Haltbarkeit mit dem Apple Sportband für Smartwatches. Dieses aus hochwertigem Fluorelastomer gefertigte Accessoire ist eine weiche, flexible und langlebige Option für den täglichen Gebrauch. Der innovative Pin–and–Tuck–Verschluss sorgt für eine saubere Passform für Handgelenke mit einem Durchmesser von 150–200 mm und bietet Sicherheit und Verstellbarkeit, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen. Sie ist kompatibel mit 38 mm, 40 mm und 41 mm Gehäusegrößen und passt zu einer Vielzahl von Geräten. Damit ist sie ein unverzichtbares Accessoire für alle Besitzer einer Smartwatch, die sowohl Funktionalität als auch Mode suchen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Uhrenarmband
Bestimmt für
Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße
41 mm, 40 mm, 38 mm
Band Größe
M/L (für Handgelenke 150 – 200 mm)
Bandverschluss Art
Stecken–und–falten
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Farbe
Hellblau

Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, apple watch armband blue, sportarmband, apple sportarmband, Zubehör, Wearables, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 4,90*
ab € 24,10*
€ 27,17*
Lager 7405
15
€ 1,00*
ab € 30,25*
€ 33,83*
Frei Haus
ab € 36,06*
€ 40,13*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 42,89*
€ 4,70*
ab € 38,79*
€ 43,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.