Kingston 16 GB DDR5 6000MT/S CL30 DIMM KIT OF 2 FURY BEAST BLACK EXPO
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast - DDR5 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 16 GB: 2 x 8 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 6000 MHz (PC5-48000) Latenzzeiten: CL30 (30-36-36) Leistungsmerkmale: Kühlkörper / Wärmeableitung, Single Rank, Black PCB, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC), AMD EXPO, ungepuffert Spannung: 1.4 V Metallüberzug: Gold
Kingston 16 GB DDR5 6000MT/S CL30 DIMM KIT OF 2 FURY BEAST BLACK EXPO
Produktbeschreibung:
Kingston FURY Beast DDR5 Speicher bringt die neueste
Technologie für Gaming–Plattformen der nächsten Generation.
Für eine weitere Steigerung von Geschwindigkeit,
Kapazität und Zuverlässigkeit verfügt DDR5 über
ein ganzes Arsenal verbesserter Funktionen,
wie On–Die ECC (ODECC) für verbesserte Stabilität
bei extremen Geschwindigkeiten,
zwei 32Bit–Subkanäle für höhere Effizienz und
einen integrierten Schaltkreis (PMIC) für die
Energieverwaltung auf dem Modul,
der dort Strom liefert, wo er am meisten benötigt
wird.Durch überlegene Fortschritte bei der Geschwindigkeit
mit Verdoppelung der Bänke von 16 auf 32 sowie
der doppelten Burst–Länge von 8 auf 16 hebt der
DDR5–RAM dein Gaming–Erlebnis und alle Systemanwendungen
auf die nächste Leistungsebene.Ganz gleich,
ob du beim Gaming mit extremen Einstellungen an
die Grenzen gehst,
live 4K+ streamst, oder große Animationen und
3D–Rendering nutzt,
...
Technische Details:
Allgemein
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
6000 MHz (PC5–48000)
Latenzzeiten
CL30 (30–36–36)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Kühlkörper / Wärmeableitung, Single Rank, Black PCB, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC), AMD EXPO, ungepuffert
Modulkonfiguration
1024 x 64
RAM–Leistung
SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40–39–39 ¦ AMD Extended Profile for Overcloking (EXPO) – 6000 MHz – 1.4 V – CL30 – 30–36–36 ¦ AMD Extended Profile for Overcloking (EXPO) – 5600 MHz – 1.25 V – CL40 – 40–40–40 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) – 6000 MHz – 1.4 V – CL30 – 30–36–36 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) – 5600 MHz – 1.25 V – CL40 – 40–40–40
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V–0, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)