Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master Geh MasterBox 600 Lite White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cooler Master Geh MasterBox 600 Lite White
Cooler Master Geh MasterBox 600 Lite White
Artikel-Nr.:
     7405B-999818318
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MB600L-WGNN-S00
EAN/GTIN:
     4719512146910
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Cooler Master Geh MasterBox 600 Lite White

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Cooler Master MasterBox 600 Lite - mid tower - E-ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Mid tower Seitenplatte mit Fenster: Ja, gehärtetes Glas Farbe: Weiß Integrierte Peripheriegeräte: ARGB-Lüfter-Hub E/A-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1
    1 x Kopfhörer/Mikrofon
    1 x USB-C 3.2 Gen 1 Unterstützte Motherboards: Extended ATX, ATX, microATX, ITX Systemgehäuse-Merkmale: Gitterfrontabdeckung, herausnehmbarer HDD-Käfig, unterstützt Back-Connect Motherboard, Kabelführungssystem, Kabelführung, Staubfilter unten, Deckelstaubfilter Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung (ATX) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23 cm x 47,4 cm x 48,1 cm Gewicht: 6,9 kg

Cooler Master Geh MasterBox 600 Lite White

Produktbeschreibung:

Das Cooler Master MasterBox 600 Lite zeichnet sich als vielseitiges und ästhetisch ansprechendes Mid–Tower–Gehäuse aus, das sowohl die Bedürfnisse von Anfängern als auch von erfahrenen PC–Bastlern erfüllt. Die robuste Konstruktion aus hochwertigem Kunststoff und Stahl garantiert Langlebigkeit, während die Seitenwand aus gehärtetem Glas die internen Komponenten und die Beleuchtung zur Geltung bringt und jedem Setup einen Hauch von Raffinesse verleiht. Durch die Unterstützung einer breiten Palette von Motherboard–Formfaktoren, einschließlich ATX, Extended ATX, ITX und microATX, bietet es Flexibilität bei der Systemkonfiguration.
Das Gehäuse fördert eine effiziente Kühlung durch die Mesh–Frontplatte, die Staubfilter auf der Oberseite und die Unterstützung mehrerer Lüfter– und Radiator–Konfigurationen. Dadurch wird ein optimaler Luftstrom gewährleistet, der die Hochleistungskomponenten kühl hält. Darüber hinaus ist die Cooler Master MasterBox 600 Lite mit einem umfassenden Kabelmanagementsystem ausgestattet, das Optionen zur Kabelführung und einen Staubfilter an der Unterseite umfasst, um einen sauberen Innenraum und einen ungehinderten Luftstrom zu gewährleisten. Mit seinen vielseitigen Aufbewahrungsmöglichkeiten und dem einfachen Zugang zu den Anschlüssen auf der Vorderseite ist dieses Systemgehäuse eine gute Wahl für Bauherren, die einen sauberen, effizienten und eleganten PC aufbauen möchten.

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Max. Mainboard–Größe
E–ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Extended ATX, ITX
Anzahl interner Einbauschächte
8
Integrierte Peripheriegeräte
ARGB–Lüfter–Hub
Produktmaterial
Kunststoff, Stahl
Farbe
Weiß
Kühlsystem
Rückseite: Lüfterhalterung / 1 x 120 mm Lüfter oder 1 x 120 mm Kühler wird unterstützt ¦ Oberseite: Lüfterhalterung / unterstützt 3 x 120 mm oder 2 x 140 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360 mm Kühler ¦ Vorderseite: Lüfterhalterung / 3 x 120/140 mm fan or 120/140/240/280/360/420 mm radiator supported
Max. Höhe des CPU–Kühlers
170 mm
Maximale Länge Videokarte
410 mm
Maximallänge der Stromversorgung
210 mm
Systemgehäuse–Merkmale
Deckelstaubfilter, Gitterfrontabdeckung, Kabelführungssystem, herausnehmbarer HDD–Käfig, Staubfilter unten, Kabelführung, unterstützt Back–Connect Motherboard
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern – 3.5" (8,9 cm) ¦ 6 (gesamt)/ 6 (frei) x intern – 2.5" (6,4 cm)
Erweiterungssteckplätze
7
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Max. unterstützte Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
47,4 cm
Höhe
48,1 cm
Gewicht
6,9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31,5 cm
Transporttiefe
54,7 cm
Transporthöhe
55,4 cm
Transportgewicht
8,4 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, computer gehäuse weiß, medium tower, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
73
€ 1,00*
ab € 60,45*
€ 63,17*
€ 6,90*
ab € 60,43*
€ 63,57*
€ 6,78*
ab € 62,24*
€ 64,96*
14 Tage
70
€ 6,29*
ab € 62,25*
€ 65,04*
8 Tage
79
€ 6,99*
ab € 63,80*
€ 66,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.