Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY RX2530M7 8x2.5'' Barebone Server Xeon Gold USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY RX2530M7 8x2.5'' Barebone Server Xeon Gold USB 3.0
Fujitsu PY RX2530M7 8x2.5'' Barebone Server Xeon Gold USB 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999818670
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2537SC360IN-B
EAN/GTIN:
     0796554795294
Suchbegriffe:
Barebone Server
Primergy
fujitsu primergy rx200
primergy
Fujitsu PY RX2530M7 8x2.5'' Barebone Server Xeon Gold USB 3.0

Fujitsu PY RX2530M7 8x2.5'' Barebone Server Xeon Gold USB 3.0

Produktbeschreibung:

CPU: Intel Xeon Gold 5416S (16C/32T, 2 GHz, 30MB)
RAM: kein RAM SDD/HDD: keine HDD RAID–Controller:
kein RAID BMC: iRMC Advanced + eLCM Anschlüsse:
LAN (RJ45): 1,
USB 3.2 Gen 1 Type A (USB 3.0): 5, VGA: 2 Chassis:
8x2,5'' Netzteil: 2x 900 Watt hot–plug power supply
Titanium Service: 3 Jahre Vor Ort Service (Onsite
Service) Wichtige Hinweise: Bitte DIMM–Bestückungsregeln
beachten! (1/2/4/6/8/12/16 pro CPU).
Erfordert gleichzeitige Bestellung von min. 1
DIMM sowie eines Einbauservice.
VFY:R2537SC360IN–B

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Server
Prozessor
Xeon Gold
CPU Taktfrequenz
2 GHz
Hauptspeicher
32 GB
Festplattentyp
Festplatte
Schnittstellen
USB 3.0
Sonstiges / Zubehör
Diverse Produktfeatures
Hot–Swap/Hot–Plug

Weitere Suchbegriffe: fujitsu primergy, Server Computer, Server & USV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.055,28*
€ 3.240,15*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 3.211,76*
€ 3.406,79*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.406,79*
€ 4.054,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.380,19*
€ 4.022,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.293,52*
€ 3.919,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.245,84*
€ 3.862,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.211,76*
€ 3.821,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.