Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TS P2 TWR I9-14900K 64 GB Workstation Core i9 1.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TS P2 TWR I9-14900K 64 GB Workstation Core i9 1.000
Lenovo TS P2 TWR I9-14900K 64 GB Workstation Core i9 1.000
Artikel-Nr.:
     7405B-999822331
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30FR004CGE
EAN/GTIN:
     0198153370917
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Lenovo TS P2 TWR I9-14900K 64 GB Workstation Core i9 1.000

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkStation P2 - Tower - Core i9 i9-14900K 3,2 GHz - vPro Enterprise - 64 GB - SSD 1 TB - Deutsch Typ: Workstation - Tower Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Premier Support Plattform-Technologie: Intel vPro Enterprise Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: 1 x Intel Core i9 (14. Gen.) i9-14900K / 3,2 GHz (bis zu 6 GHz, (24 Kerne) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 36 MB Cache pro Prozessor: 36 MB RAM: 64 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: RAID (SATA 6Gb/s); RAID (PCI Express (NVMe)) Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Multi-GPU-Konfiguration: 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU Grafik-Controller: NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel UHD Graphics 770 Videospeicher: 8 GB GDDR6 SDRAM Netzwerk: 1GbE Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17 cm x 31,535 cm x 37,6 cm Gewicht: 9,67 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: Lenovo TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Lenovo TS P2 TWR I9–14900K 64 GB Workstation Core i9 1.000

Produktbeschreibung:

CPU: Intel Core i9–14900K (24C/32T, 3,2 GHz, 36MB)
RAM: 64 GB DDR5 4400 Mhz SDD/HDD: 1 x 1 TB SSD
M.2 2280 NVMe RAID–Controller: kein RAID Controller:
2x Unterstützte RAIDs: 0/1 Grafikkarte: NVIDIA
GeForce RTX4060 8 GB Tastatur: USB Calliope Keyboard
& USB Calliope Mouse,
Black, Tastaturlayout: deutsch Sicherheit: TPM
2.0 Anschlüsse: vorne: USB 3.2 Gen 2 Type C (USB 3.1): 1,
USB 3.2 Gen 1 Type A (USB 3.0): 2, USB 3.2 Gen
2 Type A (USB 3.1): 2,
3–in–1 Card Reader, Combo Audio Jack (3,5mm)hinten:
USB 3.2 Gen 1Type A (USB 3.0): 4,
HDMI 2.1: 1, Displayport 1.4: 2, LAN (RJ45): 1
Chassis: 3xM.2 Betriebssystem: Microsoft Windows 11 Pro 64,
German Service: 3 Jahre Vor–Ort Service mit 1
Jahr Premier Support Upgrade inkludiert 30FR004CGE

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Enterprise
Typ
Workstation – AI Ready
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Formfaktor des Produktes
Tower
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i9 (14th Gen) i9–14900K
Taktfrequenz
3,2 GHz (P–Kern) / 2,4 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
6 GHz (P–Kern) / 4,4 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
24 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Chipsatz
Intel W680
Cache–Speicher
Installierte Größe
36 MB
Cache pro Prozessor
36 MB
RAM
Installierte Anzahl
64 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – non–ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
4400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4400 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
2 x 32 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Massenspeicher–Controller (2.)
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
PCI Express (NVMe)
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8,9 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x16 (volle Höhe, volle Länge) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
5 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne, 3 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 hinten) (unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio–Ausgang ¦ 3 x DisplayPort
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140–2, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, TCO Certified 9.0
Hersteller–Vertriebsprogramm
Lenovo TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
750 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
92%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
8.0
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 3 Jahre – Vor–Ort ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
31,535 cm
Höhe
37,6 cm
Gewicht
9,67 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Weitere Suchbegriffe: Lenovo Komplettsysteme, Lenovo Systeme, Lenovo ThinkStation, Workstation, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.787,90*
€ 1.908,87*
€ 1,93*
ab € 1.841,76*
€ 1.977,97*
Frei Haus
ab € 1.845,68*
€ 1.982,11*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.863,03*
€ 1.992,41*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.944,38*
€ 2.081,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.081,55*
€ 2.477,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.073,22*
€ 2.467,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.018,58*
€ 2.402,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.981,47*
€ 2.357,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.944,38*
€ 2.313,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,25*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 98,45*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,62*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,78*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 15,79*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,90*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,42*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,53*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,36*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 26,97*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 121,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.