Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic INVIAC102 BLACK INVIGO ECO Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Case Logic INVIAC102 BLACK INVIGO ECO Schwarz
Case Logic INVIAC102 BLACK INVIGO ECO Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999822425
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3205108
EAN/GTIN:
     0085854256414
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Case Logic INVIAC102 BLACK INVIGO ECO Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Case Logic Invigo - Zubehörtasche Produkttyp: Zubehörtasche Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15 cm x 7 cm x 24,5 cm Gewicht: 150 g Material: 600D Polyester Farbe: Schwarz Produkt-Recycling-Inhalt: 100 % - aus recycelten Materialien hergestellt

Case Logic INVIAC102 BLACK INVIGO ECO Schwarz

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil, Funktionalität und Nachhaltigkeit mit dem Case Logic Invigo Elektronikkoffer. Diese Zubehörtasche wurde für umweltbewusste Menschen entwickelt und besteht vollständig aus recycelten Materialien. Sie bietet eine langlebige und umweltfreundliche Lösung für die Organisation und den Schutz Ihrer elektronischen Geräte. Mit seinen zahlreichen Fächern, darunter ein spezielles Fach für Stifte, ein Steckfach und ein Reißverschlussfach, haben Sie alles, was Sie brauchen, immer griffbereit. Die Tasche besteht aus hochwertigem 600D–Polyester, ist mit 150D–Polyester gefüttert und verfügt über eine wasserabweisende Beschichtung, die dafür sorgt, dass Ihre Geräte sicher und trocken bleiben, egal wohin der Tag Sie führt. Der integrierte Tragegriff und die Verwendung von hochwertigen YKK–Reißverschlüssen verbinden praktische Funktionen mit Zuverlässigkeit und machen es einfacher denn je, unterwegs auf Ihre wichtigen Dinge zuzugreifen. Entscheiden Sie sich für die Case Logic Invigo Tasche, um Ihre elektronischen Geräte auf intelligente und nachhaltige Weise zu organisieren und zu schützen.

Technische Details:

Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
24,5 cm
Gewicht
150 g
Material
600D Polyester
Material des Innenfutters
150D–Polyester
Farbe
Schwarz
Produkt–Recycling–Inhalt
100 % – aus recycelten Materialien hergestellt
Tragetasche
Typ
Zubehörtasche
Schutz
Wasserabweisend
Tragegurt
Tragegriff
Verschlussart
Reißverschluss
Zusätzliche Fächer
RV–Tasche, Stiftefach, Einschubtasche
Funktionen
YKK–Reißverschlüsse
Herstellergarantie
Service und Support
25 Jahre

Weitere Suchbegriffe: caselogic laptoptaschen, laptop tasche, Taschen & Hüllen, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 13,00*
ab € 14,91*
€ 20,79*
€ 4,50*
ab € 17,96*
€ 24,87*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 27,05*
€ 37,13*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.