Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 32 GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL40 DIMM 2Rx8 Hynix A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 32 GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL40 DIMM 2Rx8 Hynix A
Kingston 32 GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL40 DIMM 2Rx8 Hynix A
Artikel-Nr.:
     7405B-999822695
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM48R40BD8-32HA
EAN/GTIN:
     0740617343762
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Kingston 32 GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL40 DIMM 2Rx8 Hynix A

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston - DDR5 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - registriert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL40 (40-39-39) Leistungsmerkmale: Dual Rank, 32 Bänke, Hynix A-Die, registriert Spannung: 1.1 V Metallüberzug: Gold

Kingston 32 GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL40 DIMM 2Rx8 Hynix A

Produktbeschreibung:

Kingston Technology KSM48R40BD8–32HA. Komponente für: PC /
Server, Speicherkapazität: 32 GB, Speicherlayout
(Module x Größe): 1 x 32 GB,
Interner Speichertyp: DDR5, Memory Formfaktor: 288–pin DIMM,
CAS Latenz: 40

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Tiefe
3.85 mm
Höhe
31.25 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL40 (40–39–39)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Dual Rank, 32 Bänke, Hynix A–Die, registriert
Modulkonfiguration
4096 x 80
Chip–Organisation
X8
Spannung
1.1 V
Metallüberzug
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, UL 94 V–0, halogenfrei, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram kingston, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,42*
€ 174,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 142,06*
€ 177,31*
€ 6,78*
ab € 142,32*
€ 178,32*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,02*
€ 179,04*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 163,43*
€ 196,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.