Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-S700IIIR Printer_ Black internal Rewinder/Peeler USB LAN Etiketten-/Labeldrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CL-S700IIIR Printer_ Black internal Rewinder/Peeler USB LAN Etiketten-/Labeldrucker
Citizen CL-S700IIIR Printer_ Black internal Rewinder/Peeler USB LAN Etiketten-/Labeldrucker
Artikel-Nr.:
     7405B-999823984
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLS700IIIRNEXXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Citizen CL-S700IIIR Printer_ Black internal Rewinder/Peeler USB LAN Etiketten-/Labeldrucker

Citizen CL–S700IIIR Printer_ Black internal Rewinder/Peeler USB LAN Etiketten–/Labeldrucker

Produktbeschreibung:

Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 8
Punkte/mm (203dpi),
Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm,
254mm/Sek., Peeler, Rewinder, Black Mark Sensor,
Gap Sensor, Anschluß: Dual–Interface (USB, Ethernet),
EPLII, ZPLII, Datamax, inkl.: Netzkabel (EU),
schwarz Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Etiketten–/Labeldrucker
Drucktechnologie
Etiketten–/Labeldrucker
max. Druckauflösung
203 dpi
Netzwerkunterstützung
Ethernet

Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.242,97*
€ 1.299,58*
Frei Haus
ab € 1.240,72*
€ 1.300,62*
€ 1,00*
ab € 1.248,54*
€ 1.300,77*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 1.301,15*
€ 1.352,73*
5 Tage
9
€ 7,90*
ab € 1.293,74*
€ 1.393,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,73*
€ 1.609,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.346,10*
€ 1.601,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,23*
€ 1.573,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,37*
€ 1.555,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,15*
€ 1.548,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
730S700
ab € 28,62*
Zubehör
Citizen Systems
750S700
ab € 86,31*
Zubehör
Citizen Systems
IF1-ES04
ab € 165,80*
Zubehör
Citizen Systems
IF5-WF5L
ab € 213,56*
Zubehör
Citizen Systems
IF5-WF5S
ab € 199,36*
Zubehör
Citizen Systems
JN09802-0
ab € 133,28*
Zubehör
Citizen Systems
IF1-WF5L
ab € 231,90*
Zubehör
Citizen Systems
IF1-WF5S
ab € 216,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.