Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PRO SFF 400 G9 CI7-14700 Komplettsystem Core i7 16 GB 512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP PRO SFF 400 G9 CI7-14700 Komplettsystem Core i7 16 GB 512
HP PRO SFF 400 G9 CI7-14700 Komplettsystem Core i7 16 GB 512
Artikel-Nr.:
     7405B-999824669
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881Y9EA#ABD
EAN/GTIN:
     198415146908
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

HP PRO SFF 400 G9 CI7-14700 Komplettsystem Core i7 16 GB 512

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Pro 400 G9 - Wolf Pro Security - SFF - Core i7 i7-14700 2,1 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) Typ: Personal-Computer - SFF Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i7 (14th Gen) i7-14700 / 2,1 GHz (, bis zu 5,4 GHz, (20 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0 Cache-Speicher: 33 MB L3 Cache pro Prozessor: 33 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express - M.2 2280 - NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: DVD-Writer Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Software inbegriffen: HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Setup Integrated OOBE, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Tamper Lock, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP SureStart Gen7, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Patch Assistant (kostenloser Download) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 27 cm x 30,8 cm x 9,5 cm Gewicht: 4,2 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert CO2-Fußabdruck: 280 Kohlendioxidemissionen in kg Kombiniert mit: HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)

HP PRO SFF 400 G9 CI7–14700 Komplettsystem Core i7 16 GB 512

Produktbeschreibung:

Intel® Core™ i7–14700 (bis zu 5,4 GHz mit Intel®
Turbo Boost–Technologie,
33 MB L3–Cache, 16 Kerne, 28 Threads) Windows
11 Pro Intel® UHD Graphics 16 GB memory,
512 GB SSD storage Seine Vielseitigkeit unterstützt
Sie bei der Erfüllung Ihrer sich ständig ändernden
GeschäftsanforderungenDer HP Pro SFF 400 Desktop
bietet Anwender:innen in hybriden Arbeitsumgebungen
Konfigurationsoptionen und Konnektivität mit professioneller
Qualität in einem platzsparenden Design.
Dieser PC wird von dem neuesten Intel®–Prozessor[2]
angetrieben und ist durch eine stets aktive und
vertrauenswürdige Sicherheitsfunktion geschützt.
  Erweiterungseinschübe und –steckplätze Der HP
Pro SFF 400 verfügt über einen m.2–Steckplatz
für WLAN und einen für Speicher,
einen PCIe x16– und einen PCIe x1–Steckplatz.
Anschluss von bis zu drei Displays Steigern Sie
die Produktivität und bewältigen Sie mehrere Arbeitsabläufe
gleichzeitig mit Videoanschlüssen,
die bis zu drei Displays unterstützen[3]. Durch
HP Wolf Security geschützt HP Wolf Security for
Business bildet eine hardwaregestützte,
durchgehend verfügbare und robuste Verteidigung.[6]
Helfen Sie mit,
unsere gemeinsame Zukunft zu schützen Ein hocheffizientes
Netzteil und eine Verpackung aus geformtem Zellstoff9
schonen die Umwelt.[9] Windows 11 Mit Windows 11,
das durch die HP Technologie für Zusammenarbeit
und Konnektivität unterstützt wird,
arbeiten Sie überall ohne Kompromisse hinsichtlich
Leistung und Sicherheit.
Latest Intel® multi–core processor  Profitieren
Sie mit der CPU Ihres HP Pro SFF 400 von der perfekten
Kombination aus Leistung,
Schnelligkeit und Wert. Mit dem neuesten Intel®
Prozessor und DDR5–Speicher können Sie mehrere
Arbeitsaufgaben reibungslos und zuverlässig erledigen.
Sicherheit hat bei uns die oberste Priorität Die
HP Wolf Pro Security Edition bietet vorkonfigurierten
PC–Schutz der Unternehmensklasse für kleine und
mittlere Unternehmen.
[1] BIOS–Management über das Netzwerk Als modernes
BIOS–Managementtool beseitigt HP Sure Admin die
Notwendigkeit von Kennwörtern oder eines Dienstprogramms
zur BIOS–Konfiguration im Betriebssystem.
Stattdessen erstellt es eine digitale Signatur,
die IT–Administratoren das sichere Management
der BIOS–Einstellungen über ein Netzwerk ermöglicht.
[4] Sorgenfreies Surfen Schützen Sie Ihren PC vor Websites,
schreibgeschützten Microsoft Office– und PDF–Anhängen,
Malware, Ransomware und Viren mit der hardwaregestützten
Sicherheit von HP Sure Click.
[5] Automatische Wiederherstellung nach Firmware–Angriffen
Firmware–Angriffe können großen Schaden auf Ihrem PC anrichten.
Dank des HP BIOS mit Selbstheilungsfunktion bleiben
Sie jederzeit geschützt – HP Sure Start Gen7 stellt
das BIOS nach Malware– und Rootkit–Attacken oder
Fehlfunktionen automatisch wieder her.
HP Sure Sense Malware entwickelt sich rasch und
der herkömmliche Virenschutz ist nicht immer in der Lage,
neue Angriffe zu erkennen. Schützen Sie Ihren
PC vor bisher unbekannten Bedrohungen mit HP Sure Sense,
das dank künstlicher Intelligenz mit Deep Learning
ausgezeichneten Schutz vor selbst der raffiniertesten
Malware bietet.
Löschen Sie Ihr Laufwerk HP Secure Erase entfernt
die Inhalte von Festplatten,
wenn diese anderweitig eingesetzt werden sollen.
[7] PC–Management leicht gemacht Sparen Sie Zeit
und installieren Sie die nötigen Updates mithilfe
des HP Support Assistant.
[8] Beschleunigen Sie die Grundlagen der IT–Verwaltung
Das HP Manageability Integration Kit beschleunigt
die Erstellung von Images und Verwaltung von Hardware,
BIOS und Sicherheit durch den Microsoft System
Center Configuration Manager.
[10] [2] Die Multi–Core–Technologie dient zur
Verbesserung der Leistung bestimmter Software–Produkte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von
Intel ist kein Maß für höhere Leistung.[3] Zwei
Standard–Videoanschlüsse sind im Lieferumfang enthalten,
ein dritter Flex–Anschluss kann beim Kauf optional
konfiguriert werden.[6] HP Wolf Security for Business
erfordert Windows 10 oder 11 Pro oder höher,
umfasst diverse Sicherheitsfunktionen von HP und
ist auf HP Pro,
Elite, Workstation und RPOS Produkten verfügbar.
Die enthaltenen Sicherheitsfunktionen finden Sie
in den Produktdetails.[7] EPEAT–registriert®?,
sofern zutreffend. Die EPEAT®?–Registrierung variiert je nach Land.
Siehe http://www.epeat.net für den Registrierungsstatus
in deinem Land.[9] Die Polster aus geformtem Zellstoff
bestehen zu 100 % aus recycelter Holzfaser und
organischem Material.[1] Dieses Produkt beinhaltet
eine einjährige Lizenz (1 Jahr) für die HP Wolf
Pro Security Edition,
die HP Sure Click Pro und HP Sure Sense Pro einschließt.
Die HP Wolf Pro Security Edition–Software wird
gemäß den Lizenzbedingungen der HP Endbenutzer–Lizenzvereinbarung
(EULA) lizenziert,
die unter der folgenden Adresse abrufbar ist:
https://support.hp.com/us–en/document/ish_7405–3875769–7405–3873014–16.
Es gelten die folgenden Änderungen: „7. Laufzeit.
Sofern sie nicht gemäß den in diesem EULA aufgeführten
Bedingungen anderweitig früher gekündigt wird,
ist die Lizenz für die HP Wolf Pro Security Edition
(HP Sure Sense Pro und HP Sure Click Pro) ab ihrer
Aktivierung gültig und bleibt anschließend für
einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten („Erstlaufzeit“) gültig.
Am Ende der Erstlaufzeit können Sie (a) eine Verlängerungslizenz
für die HP Wolf Pro Security Edition von HP.com,
dem HP Vertrieb oder einem HP Channel Partner
erwerben oder (b) mit der Verwendung der Standardversionen
von HP Sure Click und HP Sure Sense ohne Zusatzkosten
und ohne zukünftige Softwareaktualisierungen oder
HP Support fortfahren.“[4] HP Sure Admin erfordert
Windows 10 oder neuer,
HP BIOS, HP Manageability Integration Kit von
http://www.hp.com/go/clientmanagement und die
Smartphone–App HP Sure Admin Local Access Authenticator
aus dem Android– oder Apple–Store.[5] HP Sure
Click unterstützt Microsoft® Internet Explorer
und Chromium™.
Zu den unterstützten Anhängen zählen u. a. Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint)– und schreibgeschützte PDF–Dateien,
wenn Microsoft Office oder Adobe Acrobat installiert
ist.[7] Ist für Verfahren vorgesehen,
die in der „Clear“–Löschmethode in der National
Institute of Standards and Technology Special
Publication 800–88 beschrieben sind.
Plattformen mit Intel® Optane™ werden von HP Secure
Erase nicht unterstützt.[8] Internetzugang erforderlich.[10]
Das HP Manageability Integration Kit kann unter
http://www.hp.com/go/clientmanagement heruntergeladen
werden.Haftungsausschluss für technische SpezifikationenEs
stehen nicht alle Funktionen in allen Editionen
oder Versionen von Windows zur Verfügung.
Das System erfordert möglicherweise aktualisierte
und/oder separat erworbene Hardware,
Treiber, Software oder ein BIOS–Update, damit
die Funktionen von Windows vollständig genutzt
werden können.
Windows wird automatisch aktualisiert und aktiviert.
Es sind ein High–Speed–Internetzugang und ein
Microsoft–Konto erforderlich.
Es fallen ggf. ISP–Gebühren an und es müssen im
Laufe der Zeit ggf.
zusätzliche Anforderungen für Updates erfüllt werden.
Siehe http://www.windows.com.Auf diesem System
ist die Windows 10 Pro–Software bereits vorinstalliert,
außerdem sind im Lieferumfang eine Lizenz für
die Windows 11 Pro Software und Wiederherstellungssoftware enthalten.
Sie können jeweils nur eine Version der Windows–Software verwenden.
Um zwischen den beiden Versionen zu wechseln,
müssen Sie eine Version deinstallieren und anschließend
die andere Version installieren.
Um einen Datenverlust zu vermeiden, müssen Sie
vor der Deinstallation und Installation von Betriebssystemen
sämtliche Daten (Dateien,
Fotos usw.) sichern.Für DDR5–Speicher: Speichermodule
unterstützen Übertragungsraten von bis zu 5600/MT/s,
erfordert ausgewählte i5, i7 oder i9 CPUs). Speicherkonfigurationen
ohne ausgewählte CPUs unterstützen Übertragungsraten
von bis zu 4800 MT/s.
Die tatsächliche Übertragungsrate wird durch den
Systemprozessor bestimmt.
Unterstützte Datenübertragungsraten des Arbeitsspeichers
finden Sie in den Prozessorspezifikationen.
Der Kunde bzw. die Kundin kann auf beide Steckplätze
zugreifen oder diese aufrüsten.)Der Kunde kann
auf alle Speichersteckplätze zugreifen oder diese
aufrüsten.Für Festplatten und Solid–State–Laufwerke
gilt: 1 GB = 1 Milliarde Bytes.
1 TB = 1 Billion Bytes. Die tatsächliche Kapazität
nach der Formatierung ist geringer.
Bis zu 36 GB des Systemlaufwerks (bei Windows)
sind für die Systemwiederherstellungssoftware
reserviert.Die Multi–Core–Technologie dient zur
Verbesserung der Leistung bestimmter Softwareprodukte.
Nicht alle Kund:innen oder Softwareanwendungen
werden zwangsläufig von dieser Technologie profitieren.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendung
und Workload sowie der individuellen Hardware–
und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, die Markenbezeichnungen und/oder
die Benennung von Intel stellen keinen Maßstab
für eine höhere Leistung dar.Die Intel® Turbo
Boost–Leistung variiert je nach Hardware–,
Software– und Systemkonfiguration. Weitere Informationen
finden Sie unter http://www.intel.com/technology/turboboost/.HP
Smart Support erfordert die Installation von HP TechPulse.
Weitere Informationen zum Aktivieren oder Herunterladen
von HP Smart Support finden Sie unter http://www.hp.com/smart–support.HP
QuickDrop erfordert Internetzugang und einen PC
mit Windows 10,
auf dem HP QuickDrop vorinstalliert ist, sowie
entweder ein Android–Gerät (Smartphone oder Tablet)
mit Android 7 oder höher mit der HP QuickDrop
App für Android und/oder ein iOS–Gerät (Smartphone
oder Tablet) mit iOS 12 oder höher mit HP QuickDrop
App für iOS.HP Support Assistant: Erfordert Windows
sowie Internetzugang.SD 4.0 mit 5–in–1–Schnittstelle
(unterstützt SD,
SDXC, SDHC, UHS–I, UHS– II). Separat oder optional
erhältlich.Intel® I225–T1 PCIe® 2.5 GbE: Separat
oder optional erhältlich.Wireless Access Point
und Internet–Service erforderlich.
Die Verfügbarkeit öffentlicher Wireless Access
Points ist begrenzt.
Wi–Fi 5 (802.11ac) ist mit vorhergehenden 802.11
Spezifikationen abwärtskompatibel.Separat oder
als optionale Funktion erhältlich.Die Verfügbarkeit
kann je nach Land variieren (nur im virenfreien
China)HP Sure Sense ist auf ausgewählten HP PCs
verfügbar und nicht verfügbar mit Windows 10 Home.Der
Funktionsumfang von HP BIOSphere Gen6 kann je
nach Plattform und Konfiguration variieren.HP
Secure Erase ist für Methoden vorgesehen,
die in der „Clear“–Löschmethode in der National
Institute of Standards and Technology Special
Publication 800–88 beschrieben sind.
Plattformen mit Intel® Optane™ werden von HP Secure
Erase nicht unterstützt.HP Sure Click erfordert
Windows 10 Pro oder neuer oder Enterprise.
Vollständige Details unter https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.HP
Sure Start Gen7 ist für ausgewählte HP PCs verfügbar.HP
Sure Admin erfordert Windows 10 oder neuer,
HP BIOS, HP Manageability Kit von http://www.hp.com/go/clientmanagement
und die Smartphone–App HP Sure Admin Local Access
Authenticator aus dem Android– oder Apple–Store.Das
Absolute Firmware–Modul wird in deaktiviertem
Zustand ausgeliefert und kann nur durch den Erwerb
eines Lizenzabonnements und die vollständige Aktivierung
des Softwareagenten aktiviert werden.
Lizenzabonnements können mit einer Laufzeit von
mehreren Jahren erworben werden.
Der Service ist eingeschränkt. Wenden Sie sich
bei Fragen zur Verfügbarkeit außerhalb der USA an Absolute.
Es gelten bestimmte Bedingungen. Die vollständigen
Details finden Sie unter https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/.HP
Wolf Security for Business erfordert Windows 10 oder neuer,
umfasst diverse Sicherheitsfunktionen von HP und
ist auf HP Pro,
Elite, RPOS und Workstation Produkten erhältlich.
Die enthaltenen Sicherheitsfunktionen und Betriebssystemanforderungen
finden Sie in den Produktdetails.Wireless Access
Point und Internet–Service sind erforderlich und
separat zu erwerben.
Die Verfügbarkeit öffentlicher Wireless Access
Points ist begrenzt.
Wi–Fi 6 ist mit vorhergehenden Wi–Fi 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel.Der HP 400 G9 TWR/SFF erfordert
einen Intel® Core™–Prozessor mit DDR5–Speichermodulen,
um Wi–Fi 6E zu unterstützen, und erfordert einen
separat erhältlichen Wi–Fi 6E–Router für die Funktion
im 6–GHz–Band.
Die Verfügbarkeit öffentlicher Wireless Access
Points ist begrenzt.
Wi–Fi 6E ist mit vorhergehenden 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel.
Verfügbar in Ländern, in denen Wi–Fi 6E unterstützt wird.
Wi–Fi 6E ist mit vorhergehenden 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel.
Nur in Ländern verfügbar, in denen Wi–Fi 6E unterstützt wird.
Für HP 400 G9 TWR/SFF ohne Intel ® Core™–Prozessoren
und DDR5–Speichermodule unterstützt das Produkt
nicht den Wi–Fi 6E–Standard und funktioniert nicht
im 6–GHz–Band.
Die Produkte sind mit 6 GHz und anderen separat
erhältlichen Routern kompatibel,
die in 2,4 GHz und 5 GHz betrieben werden können,
im Einklang mit Wi–Fi 6 und früheren 802.11–Spezifikationen.
Der tatsächliche Durchsatz ist abhängig von der
Netzwerkbedingung und der Routerkonfiguration.
Es ist ein Internetzugang erforderlich und öffentliche
Wireless Access Points sind begrenzt.Basierend
auf EPEAT® Registrierung in den USA gemäß IEEE
1680.1–2018 EPEAT®.
Der Status variiert je nach Land. Weitere Informationen
finden Sie unter www.epeat.net.Ab dem 1.
November 2023 muss bei allen Bestellungen Windows
auf der SSD installiert sein,
um Anwender:innen ein besseres Benutzererlebnis zu bieten.
Ein Festplattenlaufwerk kann nur als zusätzliches
Datenlaufwerk konfiguriert werden,
nicht als Boot–Laufwerk.Die Multi–Core–Technologie
dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter
Software–Produkte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsaufwand
und Hardware–/Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von
Intel ist kein Maß für höhere Leistung.Die Intel®
Turbo Boost Technologie erfordert einen Prozessor
mit Intel Turbo Boost Fähigkeit.
Die Intel Turbo Boost Leistung variiert je nach Hardware–,
Software– und allgemeiner Systemkonfiguration.
Weitere Informationen unter www.intel.com/technology/turboboost.Für
den vollen Funktionsumfang von Intel® vPro® sind
Windows 10 Pro 64–Bit,
ein Prozessor mit vPro–Unterstützung, ein vPro–fähiger Chipsatz,
eine vPro–fähige LAN– und/oder WLAN–Karte und
TPM 2.0 erforderlich.
Für bestimmte Funktionen ist zusätzliche Software
von Drittherstellern erforderlich.
Siehe http://intel.com/vproFür einige Funktionen von vPro,
z. B. Intel Active Management Technology und Intel
Virtualization Technology,
ist zusätzliche Software von anderen Anbietern erforderlich.
Die Verfügbarkeit zukünftiger Virtual Appliance–Anwendungen
für die Intel vPro–Technologie hängt von anderen
Softwareanbietern ab.
Über die Kompatibilität mit zukünftigen „virtuellen
Appliances“ kann noch keine Aussage getroffen
werden.Flex–Anschluss und Add–on–Karte sind optional
und müssen zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden.
Es können maximal ein Flex–Anschluss und eine
Add–on–Karte konfiguriert werden.256 GB TLC M.2
SSD nur verfügbar für Prozessoren der 12.
Generation.T400 2 GB ist nur mit Prozessoren der 12.
Generation verfügbar.Optional vPro Essentials
oder vPro®® Enterprise.Dieses Produkt beinhaltet
eine einjährige Lizenz (1 Jahr) für die HP Wolf
Pro Security Edition,
die HP Sure Click Pro und HP Sure Sense Pro einschließt.
Die HP Wolf Pro Security Edition–Software wird
gemäß den Lizenzbedingungen der HP Endbenutzer–Lizenzvereinbarung
(EULA) lizenziert,
die unter der folgenden Adresse abrufbar ist :
https://support.hp.com/us–en/document/ish_7405–3875769–7405–3873014–16.
Es gelten die folgenden Änderungen: „7. Laufzeit.
Sofern sie nicht gemäß den in diesem EULA aufgeführten
Bedingungen anderweitig früher gekündigt wird,
ist die Lizenz für die HP Wolf Pro Security Edition
(HP Sure Sense Pro und HP Sure Click Pro) ab ihrer
Aktivierung gültig und bleibt anschließend für
einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten („Erstlaufzeit“) gültig.
Am Ende der Erstlaufzeit können Sie (a) eine Verlängerungslizenz
für die HP Pro Wolf Security Edition von HP.com,
dem HP Vertrieb oder einem HP Channel Partner
erwerben oder (b) mit der Verwendung der Standardversionen
von HP Sure Click und HP Sure Sense ohne Zusatzkosten
und ohne zukünftige Softwareaktualisierungen oder
HP Support fortfahren.“

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
SFF
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Sensoren
HP Tamper Lock
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (14th Gen) i7–14700
Taktfrequenz
2,1 GHz (P–Kern) / 1,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,4 GHz (P–Kern) / 4,2 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
20 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
28 MB
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper–Threading–Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 33 MB
Cache pro Prozessor
33 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – non–ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Anzahl Kanäle
3
Optischer Speicher
Typ
DVD–Writer
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
HDCP–kompatibel
Ja
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling–Rate
192 kHz
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
HP 125
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
HP 125
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), ACPI–Support, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), PXE 2.1 support
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8,9 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x1 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230 (PCIe x1–Modus (für kabelloses Modul)) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2280 (PCIe x4–Modus (für internen Speicher))
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (CTIA und OMTP Headset–Support) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 3) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Audioausgang/–eingang ¦ 2 x DisplayPort 1.4a ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x USB 2.0 (Aufweckfunktionalität) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, ICES–003, CCC, FIPS 140–2 Level 2, RoHS, WEEE, KCC Class B, Common Criteria EAL4+, VCCI Class B, halogenarm, CAN/CSA–C22.2 No. 62368–1, UL 62368–1, IEEE 1680.1–2018
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90–264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
240 Watt
Effizienz
92%
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Software
HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Setup Integrated OOBE, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Tamper Lock, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP SureStart Gen7, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Patch Assistant (kostenloser Download)
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
280 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellung (kg CO2e)
132
Verwendung (kg CO2e)
144
EOL (kg CO2e)
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
30,8 cm
Höhe
9,5 cm
Gewicht
4,2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39,4 cm
Transporttiefe
49,9 cm
Transporthöhe
20,5 cm
Transportgewicht
7,25 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, workstation hp, hp komplettsysteme, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 794,10*
€ 854,05*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 827,80*
€ 887,70*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 824,60*
€ 888,42*
€ 1,93*
ab € 850,27*
€ 912,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 869,71*
€ 933,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,70*
€ 1.056,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,34*
€ 1.054,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,39*
€ 1.033,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,43*
€ 1.006,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,80*
€ 985,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 21,48*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 18,96*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 22,27*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,54*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,24*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,24*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 32,71*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 27,46*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,82*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,17*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,87*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 20,86*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 30,07*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 24,83*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.