Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo X1 CARBON Notebook 512 GB 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo X1 CARBON Notebook 512 GB 16
Lenovo X1 CARBON Notebook 512 GB 16
Artikel-Nr.:
     7405B-999827569
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21KC004UGE
EAN/GTIN:
     0197530366550
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks

Lenovo X1 CARBON Notebook 512 GB 16

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 - 35,6 cm (14") - Core Ultra 5 125U - Evo - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 4G/5G-upgradefähig - Deutsch Produkttyp: Notebook - AI Ready - 180°-Scharnierdesign Betriebssystem: Win 11 Pro - Deutsch Plattform-Technologie: Intel Evo Prozessor: Intel Core Ultra 5 (Serie 1) - 125U / 1,3 GHz, bis zu 4,3 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR5X (mitgelieferter Speicher ist angelötet) Speicherkapazität: 512 GB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance Bildschirm: 35,6 cm (14") 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Grafik: Intel Graphics Eingabegerät: TrackPoint, UltraNav Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 Wireless Broadband (WWAN): 4G/5G-upgradefähig Sicherheit: Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,28 cm x 21,475 cm x 1,496 cm Gewicht: 1,08 kg Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Hersteller-Vertriebsprogramm: Lenovo TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold CO2-Fußabdruck: 191 kg carbon emissions Services im Bundle: 3 Jahre Lenovo Premier Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen (2. Gen.)

Lenovo X1 CARBON Notebook 512 GB 16

Produktbeschreibung:

Windows 11 Pro 64–bitIntel Core Ultra 5 125U (12MB
Cache)35,6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 IPS16 GB
(6400 MHz) LPDDR5x–SDRAM & 512 GB SSDWie können
Sie unseren Planeten respektieren?Das Lenovo ThinkPad
X1 Carbon Notebook der 12.
Generation (14" Intel) verwendet immer noch Kohlefaser
für das Gehäuse – aber noch besser: ein Teil dieser
Kohlefaser ist aus postindustriellen Resten recycelt
und wird zusammen mit 90 % recyceltem Magnesium eingesetzt.
Außerdem enthalten das Gehäuse, der Akku, das
Lautsprechergehäuse und das Netzteil alle recycelten
Post–Consumer–Content.
Und das ist noch nicht alles. Die Verpackung ist
zu 100 % kunststofffrei und besteht teilweise
aus schnell erneuerbaren Materialien aus Bambus–Zuckerrohr–Fasern.Höhere
Leistung und langlebiger Akku Das ThinkPad X1
Carbon der 12.
Generation ist das weltweit erste Notebook mit
Intel® Core™ Ultra Prozessoren,
was es ideal für die Contenterstellung und das
produktive Arbeiten unterwegs macht.
Freuen Sie sich auf eine optimierte Leistung mit Workloads,
die auf dedizierte KI–Engines übertragen werden,
einschließlich der stromsparenden neuralen Recheneinheit
(Neural Processing Unit,
NPU) für längere Aufgaben und eine zuverlässige Akkulaufzeit.
Aktivieren Sie das automatische Framing oder die
Verbesserung bei schwachen Lichtverhältnissen
für Ihre Online–Meetings,
selbst wenn das Gerät nicht angeschlossen ist!
Entscheiden Sie sich für die Intel vPro® Evo™
Edition für mehrschichtige Sicherheit,
professionelle Leistung, zuverlässige Stabilität
und vollständige IT–Verwaltung.Neue Maßstäbe für
die ZusammenarbeitEine Kommunikationsleiste,
die oben auf dem Display positioniert ist, um
das Notebook leicht zu öffnen,
beherbergt zwei Kameras (FHD/Infrarot (IR)) –
oder holen Sie sich die Premium–Kamera mit 8 MP
und IR Mobile Industry Processor Interface (MIPI)
mit Computer Vision – beide Optionen beinhalten
eine mechanische Webcam–Abdeckung für die Privatsphäre.
Zusätzlich bieten zwei 360–Grad–Mikrofone mit
KI–basierter Geräuschunterdrückung in Kombination
mit Dolby Voice® und Dolby Atmos® ein hervorragendes
Audioerlebnis.
Außerdem ist das ThinkPad X1 Carbon der 12. Generation
Zoom–zertifiziert.
Machen Sie Anrufe, hören Sie Musik oder schauen
Sie sich ein Video an und genießen Sie die herausragende
Tonqualität.Sie haben gesprochen.
Wir haben zugehört: Wir haben unsere legendäre
Tastatur neu gestaltetUnsere neu gestaltete ThinkPad
Tastatur verfügt jetzt über taktile Markierungen,
damit sehbehinderte Menschen die richtigen Tasten
leicht finden können.
Wir haben den Fingerabdruckscanner auf die Tastatur verlegt,
was zu einem größeren Sensor für ein besseres
Erlebnis führt.
Außerdem ist unser TrackPad mit 12 cm jetzt noch größer.
Sie können weiterhin mit unserem beliebten roten
TrackPoint navigieren – aber bei doppeltem Antippen
öffnet es das ThinkPad TrackPoint Schnellmenü,
um Audiovisuals zu optimieren, Warnmeldungen bei
Stummschaltung einzustellen und sogar Notizen
mit der Diktier–Symbolleiste für eine praktische
Sprach–zu–Text–Transkription zu machen.Ein Fest
für die AugenHauchdünne Rahmen rahmen ein atemberaubendes
14" 2,8–K–OLED–Display mit 120–Hz–Bildwiederholfrequenz ein.
Scharfe, klare Details lassen Content und Farben
auf dem ThinkPad X1 Carbon Notebook der 12.
Generation hervorstechen, insbesondere wenn es
mit der leistungsstarken Intel® Arc™ Grafik betrieben wird.
Und das vielleicht Beste: Mit der Eyesafe®–Zertifizierung
schont es Ihre Augen,
sodass Sie lange an Ihren Projekten arbeiten können,
ohne sich um Überlastung und Ermüdung Ihrer Augen
sorgen zu müssen.Für ein kompromissloses Erlebnis
entwickeltDas Intel® Evo™ Edition ThinkPad X1
Carbon Notebook der 12.
Generation kann alles. Erleben Sie Akkuenergie
für einen ganzen Tag,
sofortiges Aufwecken und erstklassige Konnektivität.
Egal welche Aufgaben Sie angehen, dieses Gerät
ist höchst reaktionsschnell.
Mit Intel® Unison™ können Sie Ihr Notebook zudem
mit jedem iOS– oder Android–Smartphone synchronisieren
und dann bequem von Ihrem PC aus anrufen,
SMS senden oder sogar Daten, Fotos und Videos
übertragen.Entfesseln Sie Software–SuperkräfteHolen
Sie mit vorinstallierten Lenovo Apps das Meiste
aus Ihrem Gerät heraus.
Lenovo View ist eine KI–basierte Kamera–App, die
die Videoqualität verbessert und intelligente
Funktionen für Zusammenarbeit,
Privatsphäre und digitale Wellness bietet. Lenovo
Vantage zentralisiert Einstellungen zum Schutz von Daten,
zur Automatisierung von Updates und zur Verbesserung
der Performance – oder nutzen Sie Lenovo Commercial
Vantage für die IT–Verwaltbarkeit.
Wir machen Ihnen Ihre Arbeit einfacher und sicherer.Bleiben
Sie standhaft mit dem kampferprobten ThinkPadWir
verwenden das MIL–STD 810H des US–Verteidigungsministeriums,
um ein Gleichgewicht zwischen Zuverlässigkeit
und Haltbarkeit für ThinkPad–Notebooks zu schaffen.
Das Erfüllen oder Übertreffen von 12 Standards,
26 Verfahren und mehr als 200 Qualitätsprüfungen
stellt sicher,
dass diese Geräte unter extremen Bedingungen verwendet
werden können,
einschließlich rauer Umgebungen wie der arktischen Wildnis,
Wüstenstaubstürme, extreme Temperatur, Druck, Feuchtigkeit,
Vibration und mehr.Ihr Gesicht. Ihr Fingerabdruck.
Ihre Festung.Biometrie bietet zusätzlichen Schutz
auf dem ThinkPad X1 Carbon Notebook der 12.
Generation, vom Fingerabdruckscanner bis hin zur
Gesichtserkennungssoftware.
ThinkShield, unsere umfassende Suite an Sicherheitslösungen,
verfügt über ein diskretes Trusted Platform Module
(dTPM) zum Schutz kritischer Daten mit Verschlüsselung.
Außerdem hilft die KI–gestützte Intel® Threat
Detection Technology dabei,
Ransomware, Kryptojacking und mehr zu verhindern.
Wir haben das Richtige für die Sicherheit und
den Schutz Ihrer Assets!Die technischen Daten
können je nach Region/Modell variieren.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – AI Ready – 180°–Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Deutsch
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Ultra 5 (Series 1) 125U / 1,3 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,3 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Cache
12 MB
Plattform–Technologie
Intel Evo
Funktionen
Integrierter Speicher–Controller
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR5X SDRAM
Geschwindigkeit
6400 MHz
Nenndrehzahl
7500 MHz
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 – TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") – IPS
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / –85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+85 / –85
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Blendfreie, stromsparend, Eyesafe–Technologie, 89,2 % Screen–zu–Gehäuse–Verhältnis
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Graphics
Max. unterstützte Monitore
3 externe(r) Monitor(e)
Kamera
Ja – 1080p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, Discrete IR, Ultrasonic Human Presence Detection
Ton
Stereolautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Codec
Realtek ALC3306
Kompatibilität
High–Definition–Audio, Dolby Atmos
Audiofunktionen
Eingang: Dolby Voice, Fernfeld
Eingang
Typ
Tastatur, TrackPoint, UltraNav
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch–Touchpad, Glas–Touchpad, Tastatur mit Lufteinlass
Kommunikationsformen
Drahtlos
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung
4G/5G–upgradefähig
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Kapazität
57 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1
USB 3.2 Gen 1 (Always On)
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0)
HDMI (4K–Support)
Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Software
Software inbegriffen
Intel Connectivity Performance Suite
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium (Unterseite), Carbonfaser (Oberseite)
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL–STD–810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe–Passwort, Zertifikatbasierte BIOS–Authentifizierung, FIDO–Authentifizierung (Fast Identity Online)
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano–Sicherheits–Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Slim Netzteil
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140–2, Energy–Related Products (ErP) Lot 6, TCG Certified, Energy–Related Products (ErP) Lot 26, TCO Certified 9.0, Eyesafe Certified 2.0
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller–Vertriebsprogramm
Lenovo TopSeller
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31,28 cm x 21,475 cm x 1,496 cm
Gewicht
1,08 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
191 kg carbon emissions
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
31
PAIA Version
1.4.0
Recyclinganteil der Verpackung
Kunststofffrei
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 3 Jahre – Pick–Up & Return
Basisgarantie – Batterie – 1 Jahr
Verlängerte Garantie – 3 Jahre – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
3 Jahre Lenovo Premier Support, CO2–Ausgleich 0,5 Tonnen (2. Gen.)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 95%

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.571,29*
€ 1.676,90*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 1.577,10*
€ 1.677,98*
Frei Haus
ab € 1.580,15*
€ 1.682,46*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.636,21*
€ 1.739,09*
Frei Haus
ab € 1.658,74*
€ 1.772,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,98*
€ 1.996,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.670,27*
€ 1.987,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,19*
€ 1.938,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.601,30*
€ 1.905,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,10*
€ 1.876,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,45*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 227,51*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 26,94*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 121,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,30*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.