| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999827588 Herst.-Nr.: 90NB0ZA2-M000X0 EAN/GTIN: 4711387555828 |
| |
|
| | |
| ASUS Vivobook 16 X1605ZA-MB024W 16" WUXGA IPS Intel Core i3-1215U 8 GB RAM 512 SSD i3 40,64 cm " Windows 11 Home ASUS Vivobook 16 X1605ZA–MB024W 16" WUXGA IPS Intel Core i3–1215U 8 GB RAM 512 SSD i3 40,64 cm " Windows 11 Home Produktbeschreibung: ASUS Vivobook 16 X1605ZA–MB024W – 16" WUXGA IPS Intel Core i3–1215U 8 GB RAM 512 GB SSD – Core i3 – 512 GB – 40,64 cm – 16 " – Windows 11 Home Technische Details: Allgemeines Betriebssystem Windows 11 Home Festplatte Festplatten–Art Solid State Disk Speicher Prozessor Anzeige Bildschirmdiagonale (cm) 40,6 cm Auflösung nativ 1800 * 1200 Bildschirmverspiegelung Non–Glare / matt Technische Daten Abmessungen / Gewicht |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 313,04* | € 355,01* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 331,41* | € 379,01* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 371,20* | € 421,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|