Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TP E14 Notebook 1.000 GB 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TP E14 Notebook 1.000 GB 32
Lenovo TP E14 Notebook 1.000 GB 32
Artikel-Nr.:
     7405B-999827606
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21M7000QGE
EAN/GTIN:
     0197530219825
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks

Lenovo TP E14 Notebook 1.000 GB 32

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 - 35,6 cm (14") - Core Ultra 5 125U - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook - 180°-Scharnierdesign Betriebssystem: Win 11 Pro - Deutsch Prozessor: Intel Core Ultra 5 (Series 1) - 125U / 1,3 GHz, bis zu 4,3 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) Speicherkapazität: 1 TB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe Bildschirm: 35,6 cm (14") 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Grafik: Intel Graphics Eingabegerät: TrackPoint, UltraNav Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Sicherheit: Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,3 cm x 21,93 cm x 1,799 cm Gewicht: 1,44 kg Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Hersteller-Vertriebsprogramm: Lenovo TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold CO2-Fußabdruck: 209 kg carbon emissions Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Premier Support

Lenovo TP E14 Notebook 1.000 GB 32

Produktbeschreibung:

Windows 11 Pro 64–bit Intel Core Ultra 5 125U
(12MB Cache) 35,6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 IPS
8 GB (5600 MHz) DDR5–SDRAM (1 x 8) & 256 GB SSD Dedizierter
KI–Prozessor mit Energieeffizienz.Mit den Intel®
Core™ Ultra Prozessoren legt das Lenovo ThinkPad
E16 Gen 2 (16" Intel) Notebook den Fokus auf KI–gestützte
Produktivität.
Profitieren Sie von der optimierten Leistung mit
dedizierten KI–Engines,
einschließlich der stromsparenden neuralen Recheneinheit
(NPU) für viel mehr Akkukapazität.
Multitasking, auch wenn es nicht angesteckt ist:
Aktivieren Sie für Ihre Online–Meetings das automatische Framing,
die Hintergrundunschärfe und die Optimierung bei
schwachem Licht.
Vergessen Sie die üblichen Einschränkungen beim
Akkubetrieb und freuen Sie sich über die zusätzliche
Energie zur Bewältigung all Ihrer Aufgaben!Keine
Maus erforderlichDas ThinkPad E14 Gen 6 Notebook
verfügt über ein großes TrackPad für die einfache Navigation.
Oder Sie können mit dem TrackPoint navigieren.
So oder so, Sie müssen Ihre Maus nicht mehr überallhin mitnehmen.
Außerdem öffnet sich das ThinkPad TrackPoint Schnellmenü
per Doppelklick auf den roten Punkt,
um Audiovisuals zu optimieren, Warnmeldungen bei
Stummschaltung einzustellen und sogar um Notizen
mit der Diktier–Symbolleiste zu machen – für eine
praktische Sprache–zu–Text–Transkription.
Sie können sogar die Einstellungen anpassen!Sensationelle
Bilder und SoundsDas Notebook ThinkPad E14 Gen
6 ist mit beeindruckenden Display–Optionen ausgestattet,
einschließlich Touchscreen und Eyesafe®–Zertifizierung
für geringe Blaulichtemissionen.
Darüber hinaus sorgt Audio by Harman® und Dolby
Atmos® für herausragenden Sound – egal ob Sie
sich Ihre Lieblingsmedien anhören oder an Videocalls
mit kristallklarer Tonqualität teilnehmen.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Meetings und maximieren
Sie die Zusammenarbeit.ThinkPads: Härter als Ihr
MontagmorgenWir verwenden das MIL–STD 810H des
US–Verteidigungsministeriums,
um ein Gleichgewicht zwischen Zuverlässigkeit
und Haltbarkeit für alle unsere ThinkPad–Notebooks zu schaffen.
Das Erfüllen oder Übertreffen von 12 Standards,
26 Verfahren und mehr als 200 Qualitätsprüfungen
stellt sicher,
dass diese Geräte unter extremen Bedingungen verwendet
werden können,
einschließlich rauer Umgebungen wie der arktischen Wildnis,
Wüstenstaubstürme, extreme Temperatur, Druck, Feuchtigkeit,
Vibration und mehr.Umweltfreundliche Verpackung
und Komponenten aus recyceltem MaterialTrotz aller
produktivitäts– und kreativitätsfördernden Funktionen
des Notebooks ThinkPad E14 Gen 6 wurde Wert auf
Recycling gelegt.
Wir haben für verschiedene Komponenten recycelte
Materialien verwendet,
darunter 90 % recycelter Kunststoff für das Netzteil,
30 % recycelter Kunststoff für das Lautsprechergehäuse
und 25 % recycelter Kunststoff für das Akkugehäuse.
Außerdem ist die Verpackung komplett frei von
Kunststoff und zu 100 % recycelbar.
Sie ist sogar vom Forest Stewardship Council®
zertifiziert und hilft Ihnen,
eine verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen.Sicherheit,
auf die Sie sich verlassen könnenBiometrie bietet
zusätzlichen Schutz auf dem Notebook ThinkPad
E14 Gen 6: vom Ein–/Aus–Schalter mit integriertem
Fingerabdruckscanner bis hin zur Gesichtserkennungssoftware
mit Infrarotkamera für eine sichere Anmeldung.
ThinkShield, unsere robuste Suite an Sicherheitslösungen,
enthält das eigenständige Trusted Platform Module (dTPM) 2.0,
das die Verschlüsselung wichtiger Daten gewährleistet.
Außerdem schützt die KI–fähige Intel® Threat Detection
Technology proaktiv vor Bedrohungen wie Ransomware
und Kryptojacking.
Mit dem ThinkPad können Sie sich darauf verlassen,
dass Ihre Sicherheit und der Schutz Ihrer Assets
unsere oberste Priorität sind.Die technischen
Daten können je nach Region/Modell variieren.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – 180°–Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Deutsch
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Ultra 5 (Series 1) 125U / 1,3 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,3 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Cache
12 MB
Funktionen
Integrierter Speicher–Controller, Intel AI Boost NPU
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
5600 MHz
Nenndrehzahl
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 – TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") – IPS
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / –85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+85 / –85
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, Low Blue Light–Technologie
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Graphics
Max. unterstützte Monitore
3 externe(r) Monitor(e)
Kamera
Ja – 1080p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera
Ton
Stereolautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Codec
Senary SN6141
Kompatibilität
High–Definition–Audio, Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Harman Audiotechnologie; Eingang: intelligente Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, TrackPoint, UltraNav
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch–Touchpad, Fn–Tasten mit Unified Communications–Steuerung
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos–Controller
M.2 Card
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Intel I219–V
Besonderheiten
Wake–on–LAN (WOL), Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Kapazität
57 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei)
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 2 (Always On) ¦ USB–C 3.2 Gen 2x2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K–Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite)
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, selbstheilendes BIOS, NVMe–Passwort
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano–Sicherheits–Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140–2, Energy–Related Products (ErP) Lot 6, TCG Certified, Energy–Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller–Vertriebsprogramm
Lenovo TopSeller
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31,3 cm x 21,93 cm x 1,799 cm
Gewicht
1,44 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
209 kg carbon emissions
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
33
PAIA Version
1.4.0
Recyclinganteil der Verpackung
Kunststofffrei
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 1 Jahr – Pick–Up & Return ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 95%

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 810,45*
€ 879,96*
Frei Haus
ab € 861,83*
€ 928,51*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 862,07*
€ 935,74*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 865,43*
€ 939,84*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 910,57*
€ 984,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,65*
€ 1.171,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,28*
€ 1.168,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,45*
€ 1.146,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,43*
€ 1.122,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,57*
€ 1.083,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,57*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,53*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,03*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,46*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,62*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,88*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,62*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 228,45*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,95*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,40*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 124,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.