Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron RAM D4 3200 16 GB ECC Tray 1x16 SRx8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micron RAM D4 3200 16 GB ECC Tray 1x16 SRx8
Micron RAM D4 3200 16 GB ECC Tray 1x16 SRx8
Artikel-Nr.:
     7405B-999827856
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTA9ASF2G72AZ-3G2F1T
EAN/GTIN:
     0649528924919
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher

Micron RAM D4 3200 16 GB ECC Tray 1x16 SRx8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Micron - DDR4 - Kit - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL22 Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.2 V

Micron RAM D4 3200 16 GB ECC Tray 1x16 SRx8

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL22
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Chip–Organisation
2048 x 8
Spannung
1.2 V
Verschiedenes
Farbkategorie
Grün
Kennzeichnung
RoHS, REACH

Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 55,49*
€ 58,32*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 73,79*
€ 77,17*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.