Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 256 GB SSD SATA3 M.2 Height 2.15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell 256 GB SSD SATA3 M.2 Height 2.15mm
Dell 256 GB SSD SATA3 M.2 Height 2.15mm
Artikel-Nr.:
     7405B-999827921
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     1YFYX
EAN/GTIN:
     5715063169094
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dell 256 GB SSD SATA3 M.2 Height 2.15mm

Dell 256 GB SSD SATA3 M.2 Height 2.15mm

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Technische Daten
Typ
Solid State Disk
Festplatten
Solid State Disk
Speicherkapazität
256 GB
Anschluss–Protokoll
SATA 6 GB/s

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 7,50*
ab € 88,10*
€ 112,75*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 159,54*
€ 197,86*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.