Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SE880 4 TB Externe SSD grau USB-C 3.2 Gen 2x2 20 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA SE880 4 TB Externe SSD grau USB-C 3.2 Gen 2x2 20 Gbit/s
ADATA SE880 4 TB Externe SSD grau USB-C 3.2 Gen 2x2 20 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     7405B-999827946
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AELI-SE880-4TCGY
EAN/GTIN:
     4711085945570
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

ADATA SE880 4 TB Externe SSD grau USB-C 3.2 Gen 2x2 20 Gbit/s

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ADATA SE880 - SSD - 4 TB - USB 3.2 Gen 2x2 Typ: Solid State Drive - extern (tragbar) Kapazität: 4 TB Schnittstelle: USB 3.2 Gen 2x2 - USB-C Datenübertragungsrate: 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Stromversorgung: USB-Bus Farbe: Titanium Gray Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35 mm x 64.8 mm x 12.25 mm Gewicht: 31 g

ADATA SE880 4 TB Externe SSD grau USB–C 3.2 Gen 2x2 20 Gbit/s

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Breite
35 mm
Tiefe
64.8 mm
Höhe
12.25 mm
Gewicht
31 g
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
2000 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2x2 – 24 pin USB–C
Stromversorgung
Stromversorgung
USB–Bus
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Android 8.0 (Oreo) oder später, Windows 8 / 8.1 / 10 / 11
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.2 Kabel – USB–C auf USB–C ¦ 1 x USB 3.2 Kabel – USB–C auf Typ–A
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, KC, EAC, CAN ICES–3(B)/NMB3(B), UKCA
Farbe
Titanium Gray
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 253,56*
€ 296,93*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 266,36*
€ 310,66*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 293,45*
€ 341,37*
Frei Haus
ab € 314,02*
€ 364,98*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,38*
€ 405,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.